ILC 151 ETH Sterownik INLINEPHOENIX CONTACT

files/fotob/1835020.jpg.
ILC 151 ETH Sterownik INLINE
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2700974
Kod EAN: 
4046356665506
Symbol Sonepar: 
P00877531
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Sterownik, Inline-Controller; narzędzia programowania: PC Worx, PC Worx Express; Procesor: Altera Nios® II 64 MHz

Dane techniczne

Czas przetwarzania (1k, operacje binarne)
0.002 ms
Głębokość
70.23 mm
Liczba interfejsów sprzętowych bezprzewodowych
0
Liczba wejść analogowych
0
Liczba wejść cyfrowych
8
Liczba wyjść analogowych
0
Liczba wyjść cyfrowych
4
Liczba złączy PROFINET
0
Liczba złączy sprzętowych Industrial Ethernet
1
Liczba złączy sprzętowych RS-232
1
Liczba złączy sprzętowych RS-422
0
Liczba złączy sprzętowych RS-485
0
Liczba złączy sprzętowych USB
0
Liczba złączy sprzętowych innych
1
Liczba złączy sprzętowych równoległych
0
Maksymalna liczba adresowalnych portów analogowych wejścia/wyjścia
128
Maksymalna liczba adresowalnych portów cyfrowych wejścia/wyjścia
128
Napięcie zasilające dla DC
19.2 - 30 V
Szerokość
80 mm
Wielkość pamięci
256 kByte
Wysokość
120.4 mm
Model
Modułowy
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Tak
Akcesoria systemowe
Tak
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla gazów
Brak
Kategoria ochrony przeciwwybuchowej dla pyłów
Brak
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Nie
Możliwe rozszerzenie pamięci programu
Tak
Możliwy montaż panelowy
Nie
Możliwy montaż stelażowy (rack)
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Tak
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Obsługa protokołu KNX
Nie
Obsługa protokołu LON
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Poziom bezpieczeństwa PL zgodnie z EN ISO 13849-1
Brak
Poziom bezpieczeństwa SIL zgodnie z IEC 61508
Brak
Redundancja
Nie
Rodzaj pamięci
NVRAM
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ia)
Nie
Wyposażenie eksploatacyjne (Ex ib)
Nie
Z interfejsem optycznym
Nie
Z wyświetlaczem
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AX OPC SERVER Oprogramowanie

Opis produktu

Sterowniki i oprogramowanie interfejsów, zastosowanie: Licencja uruchomieniowa, Rodzaj oprogramowania: On-Premises, Licencja jednostanowiskowa, Funkcje podstawowe: obsługa standardowych funkcji OPC oraz wszystkich opcjonalnych interfejsów (wg specyfikacji OPC DA 1.0a i DA 2.04/2.05), jednoczesna obsługa...

Dane techniczne

Maksymalna liczba klientów
0
Minimalna wielkość pamięci głównej dla procedur runtime
8589934592 MB
Minimalna wymagana prędkość procesora dla programu konfiguracyjnego
2000000000 GHz
Minimalna wymagana prędkość procesora dla systemu runtime
2000000000 GHz
Minimalna wymagana wielkość pamięci głównej dla oprogramowania konfiguracyjnego
8589934592 MB
Biblioteka obiektów
Brak
Dla klientów sieciowych
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 7
Nie
Do systemu operacyjnego Windows 8
Nie
Funkcja diagnostyki procesu
Brak
Funkcjonalność SCADA
Nie
Możliwe grupy użytkowników (ochrona hasłem)
Nie
Możliwość projektowania online
Nie
Możliwy wybór języka
Nie
Obsługa alarmów
Nie
Prezentacja trendu
Nie
System operacyjny runtime, inny system operacyjny
Tak
System operacyjny runtime, Linux
Nie
System operacyjny runtime, Windows 2000
Nie
System operacyjny runtime, Windows Vista
Nie
System operacyjny runtime, Windows XP
Nie
Wielostanowiskowość, runtime
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Linux
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2000
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 2003 Server
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 7
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 8
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows 9x
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows ME
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows NT
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows Vista
Nie
Wykonywalne dla oprogramowania konfiguracyjnego, Windows XP
Nie
Z innym językiem skryptowym
Nie
Z interfejsem OPC, klient
Nie
Z interfejsem OPC, serwer
Nie
Z interfejsem programowalnym
Nie
Z językiem skryptowym Visual Basic
Nie
Porównaj
2985945
AX OPC SERVER Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
COM CAB MINI DIN Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel połączeniowy, do sprzężenia sterownika z komputerem PC (RS-232) dla PC WORX z kontrolą przepływu danych, długość 3 m

Dane techniczne

Długość
3 m
Liczba biegunów
9
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Funkcja
Programator PLC
Do kart wejściowych PLC
Nie
Do kart wyjściowych PLC
Nie
Do sygnałów analogowych
Nie
Do sygnałów cyfrowych
Nie
Porównaj
2400127
COM CAB MINI DIN Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC WORX UA SERVER-PLC 10 Sterownik i oprogramowanie interfejsów

Opis produktu

Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 10 modułowymi sterownikami miniaturowymi (AXC 1xxx lub ILC 1x1)
Porównaj
2402684
PC WORX UA SERVER-PLC 10 Sterownik i oprogramowanie interfejsów
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC WORX UA SERVER-PLC 40 Oprogramowanie

Opis produktu

Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 25 sterownikami
Porównaj
2402685
PC WORX UA SERVER-PLC 40 Oprogramowanie
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC WORX UA SERVER-PLC 80 Sterownik i oprogramowanie interfejsów

Opis produktu

Serwer OPC UA do komunikacji z maks. 200 sterownikami
Porównaj
2402686
PC WORX UA SERVER-PLC 80 Sterownik i oprogramowanie interfejsów
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FLASH 2GB APPLIC A Pamięć programu / konfiguracji

Opis produktu

Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykowa, 2 GB z kluczem licencyjnym do bibliotek bloków funkcyjnych. Bloki funkcyjne objęte licencją są opisane w dokumentacji

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2097152 kByte
Nośnik pamięci
Inne
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
2701190
SD FLASH 2GB APPLIC A Pamięć programu / konfiguracji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FLASH 2GB Karta pamięci PLC

Opis produktu

Pamięć programu/konfiguracji

Dane techniczne

Wielkość pamięci
2097152 kByte
Nośnik pamięci
Inne
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
2988162
SD FLASH 2GB Karta pamięci PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FLASH 512MB APPLIC A Pamięć programu / konfiguracji

Opis produktu

Pamięć programów i konfiguracji do rozszerzenia wewnętrznej pamięci flash, wtykowa, 512 MB z kluczem licencyjnym do bibliotek bloków funkcyjnych. Bloki funkcyjne objęte licencją są opisane w dokumentacji

Dane techniczne

Wielkość pamięci
524288 kByte
Nośnik pamięci
Inne
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
2701799
SD FLASH 512MB APPLIC A Pamięć programu / konfiguracji
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FLASH 512MB Karta pamięci PLC

Opis produktu

Pamięć programu/konfiguracji

Dane techniczne

Wielkość pamięci
524288 kByte
Nośnik pamięci
Inne
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
2988146
SD FLASH 512MB Karta pamięci PLC
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FLASH 512MB PDPI BASIC Pamięć

Opis produktu

Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 512 MB z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych PDPI - BASIC do precyzyjnych regulatorów wielokanałowych z optymalizacją samoczynną, np. do funkcji ogrzewania i chłodzenia lub ruchów hydraulicznych

Dane techniczne

Wielkość pamięci
524288 kByte
Nośnik pamięci
Inne
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
2701800
SD FLASH 512MB PDPI BASIC Pamięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
SD FLASH 512MB PDPI PRO Pamięć

Opis produktu

Pamięć programu i konfiguracji, wtykowa, 512 MB z kluczem licencyjnym do bibliotek modułów funkcyjnych PDPI - PRO do precyzyjnych regulatorów wielokanałowych z optymalizacją samoczynną, funkcjami dodatkowymi: np. przetwarzanie wartości zadanej, funkcje ogrzewania i chłodzenia

Dane techniczne

Wielkość pamięci
524288 kByte
Nośnik pamięci
Inne
Rodzaj pamięci
Inne
Porównaj
2701801
SD FLASH 512MB PDPI PRO Pamięć
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar