Układ rozruchowy rewersyjny, z modułem ILM Intelligent Link Module, High Feature, 1,2-12 A 690 V AC, wielkość S00, typ koordynacji 1, do podłączenia z ET 200SP, składa się z: 3RC7141-1KE10, 3RV2311-1KC20, 2x 3RT2017-2BB42
Dane techniczne
Głębokość
131 mm
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Maksymalna temperatura otoczenia
40 °C
Szerokość
90 mm
Wysokość
204 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.2 - 12 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowy prąd pracy Ie
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
65000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 600 Y/ 347 V
30000 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Z bezpiecznikiem
Nie
Z transformatorem
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa