Inteligentne odgałęzienie odbiornika rozrusznik bezpośredni standardowy 1,2-12 A do 690 V AC koordynacja 1 wielkość S00 do systemu ET 200SP składającego się z 3RC7140-1KE00, 3RV2311-1KC20, 3RT2017-2BB42 Inteligentne odgałęzienie odbiornika SIRIUS 3RA8 jako element automatyki z SIMATIC ET 200SP do ochrony i uruchamiania silników. Inteligentne odgałęzienie odbiornika 3RA8 składa się ze wstępnie zmontowanego wyłącznika, odpowiedniego stycznika i inteligentnego modułu łączącego 3RC7. Bezpośrednie wykrywanie wartości zmierzonych i informacji o stanie zapewnia przejrzystość aż do poziomu pola. Zintegrowana funkcja przeciążenia oraz wykrywanie usterek, odchyleń i wymagań konserwacyjnych ułatwiają diagnostykę i umożliwiają konserwację zapobiegawczą. Dzięki znacznie zredukowanemu okablowaniu, prostej instalacji w szafie sterowniczej i parametryzacji w TIA Portal, możliwe jest oszczędzanie czasu podczas uruchamiania i rozbudowy. Inteligentne odgałęzienia odbiornika 3RA8 są dostępne jako rozruszniki bezpośrednie i nawrotne, każdy dla różnych zakresów prądu, zarówno w wersji standardowej, jak i zaawansowanej, w tym z pomiarem napięcia i mocy. Dostępne są akcesoria, takie jak adaptery do indywidualnej instalacji, Power Cable i Communication Cable. Inteligentne moduły łączące 3RC7 - Po prostu cyfrowe. Wiele inteligentnych rozwiązań
Dane techniczne
Głębokość
131 mm
Liczba sygnalizatorów świetlnych
0
Maksymalna temperatura otoczenia
40 °C
Szerokość
45 mm
Wysokość
198 mm
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
1.2 - 12 A
Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V
5.5 kW
Znamionowy prąd pracy Ie
12 A
Znamionowy prąd pracy dla AC-3, 400 V
12 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 480 Y/ 277 V
65000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy, koordynacja typ 1, 600 Y/ 347 V
30000 A
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Możliwość montażu na szynie
Tak
Możliwość zewnętrznego kasowania
Tak
Obsługa innych protokołów
Tak
Rodzaj podłączenia styków głównych
Zacisk sprężynowy
Z bezpiecznikiem
Nie
Z transformatorem
Nie
Z wyzwalaczem zwarciowym
Tak
Zabezpieczenie przeciążeniowe z kompensacją temperaturowa