IMT23002 Multimetr cyfrowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/554060.jpg.
IMT23002 Multimetr cyfrowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
IMT23002
Symbol Sonepar: 
P01415057
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Multimetr cyfrowy kategoria 3. Typ produktu lub komponentu : multimetr cyfrowy

Dane techniczne

Maks. napięcie w zakresie kategorii bezpieczeństwa pomiaru
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia DC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy napięcia, AC
600 V
Maksymalny zakres pomiarowy prądu AC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy prądu DC
10 A
Maksymalny zakres pomiarowy rezystancji
2000 MΩ
Złącze (interfejs)
Nie
Pomiar długości kabla
Nie
Wyświetlacz wielofunkcyjny
Nie
Badanie symetrii kabla dwu przewodowego a-b-E
Tak
Pamięć wartości mierzonej
Nie
Pomiar cyklu pracy
Nie
Znamionowe napięcie testowe 250 V
Tak
Test ciągłości
Tak
Znamionowe napięcie testowe 50 V
Tak
Analogowy wskaźnik słupkowy
Nie
Pamięć wartości szczytowej
Nie
Pomiar pojemności
Nie
Znamionowe napięcie testowe 100 V
Tak
Pomiar częstotliwości
Nie
Pomiar poziomu dźwięku (dB)
Nie
Pomiar małych rezystancji (mΩ) techniką 4-przewodową (zacisk Kelvina)
Tak
Pomiar temperatury RTD
Nie
Bezpiecznik automatyczny
Nie
Pamięć wartości bieżącej (Data Hold)
Nie
Pomiar mocy i energii
Tak
Pamięć wartości maksymalnej
Nie
Analogowy wskaźnik słupkowy analogowy/logarytmiczny
Nie
Pomiar prędkości obrotowej
Nie
Znamionowe napięcie testowe 1000 V
Nie
Pomiar przewodności
Tak
Pomiar indukcyjności
Tak
Interfejs IR
Nie
Pomiar True RMS
Tak
Test ciągłości obwodu / test diody
Nie
Znamionowe napięcie testowe 500 V
Tak
Znamionowe napięcie testowe 10 V
Tak
Wskaźnik
Cyfrowy
Pomiar wartości względnej
Nie
Pomiar temperatury TC
Nie
Kategoria bezpieczeństwa
CAT III
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Analiza wyższych harmonicznych
Nie
Pamięć wartości minimalnej
Nie
Pomiar temperatury
Nie
Interfejs Bluetooth
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar