IMT33150 25mb IP44 Przedłużacz bębnowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/944409.jpg.
IMT33150 25mb IP44 Przedłużacz bębnowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PROCHANTIER CABLE REELS
Nr Katalogowy: 
IMT33150
Kod EAN: 
3606481375018
Symbol Sonepar: 
P10009711
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This cable reel IMT33150 has been designed for electricians and professionals It offers 4 French sockets with a cable of 25 m (HO7 RNF 3G2,5 / green) IP44 protection against dust and humidity Cable reel with thermal cut-out for safety The cable reel is fitted with a sleek LED panel to quickly and easily indicate if the power is switched on For electricians and professionals, rigorous work environments and high-risk electrical jobs make product durability and safety a priority Its robust design and high safety standards make Schneider Electric cable reels a reliable choice for heavy and long-term usage by electricians in their business Features like the ergonomic handles and fixed drum offer users higher efficiency and functionality, resulting in enhanced performance for professionals

Dane techniczne

Długość przewodu
25 m
Przekrój poprzeczny przewodu
2.5 mm2
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Rodzaj zastosowanego kabla
H07RN-F

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Wideo produktu
Format: mp4
Wideo produktu
Format: mp4
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty z serii

THORSMAN HO5VVF 3G1,5 20m IP20 Przedłużacz bębnowy klasyczny
Klub Liderów
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT33142

THORSMAN HO5VVF 3G1,5 20m IP20 Przedłużacz...

THORSMAN HO5VVF 3G1,5 20m IP20 Przedłużacz bębnowy klasyczny
THORSMAN HO5VVF 3G1,5 40m IP44 Przedłużacz bębnowy zaawansowany
Klub Liderów
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT33156

THORSMAN HO5VVF 3G1,5 40m IP44 Przedłużacz...

THORSMAN HO5VVF 3G1,5 40m IP44 Przedłużacz bębnowy zaawansowany
THORSMAN HO7RNF 3G1,5 40m IP44 Przedłużacz bębnowy
Klub Liderów
Promocje
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
IMT33161

THORSMAN HO7RNF 3G1,5 40m IP44 Przedłużacz...

THORSMAN HO7RNF 3G1,5 40m IP44 Przedłużacz bębnowy
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar