Indoor 180-BMS DALI-2 bez ramki Czujnik ruchu obecności zmierzchuBEG

files/fotob/1178919.jpg.
Indoor 180-BMS DALI-2 bez ramki Czujnik ruchu obecności zmierzchu
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
CZUJNIKI SYSTEMU DALI
Nr Katalogowy: 
93540
Symbol Sonepar: 
P10084202
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Multisensor DALI-2 (input device) zaprojektowany do puszek ściennych podtynkowych, Produkt z certyfikacją DALI-2, Zasilany z magistrali DALI, Technologia multimastera DALI zgodna z normą IEC 62386 część 103, Blok 0 (Instance 0) oznacza przesłanie komendy z informacją dot. obecności i ruchu, do magistrali DALI-Bus, zgodnie z normą IEC 62386 część 303, Blok 1 (Instance 1) oznacza przesłanie komendy z wartością natężenia światła (LUX) do magistrali DALI-Bus, zgodnie z normą IEC 62386 część 304, Parametryzacja możliwa przy użyciu niezbędnego głównego sterownika aplikacyjnego typu Multimaster-Application-Controller dowolnego producenta. Sterownik musi być zgodny z normą IEC 62386 cz. 101/103/303/304., Pomiar światła mieszanego dzięki wbudowanemu sensorowi światła, Obszar detekcji można ograniczyć przy pomocy przesłon, Do łączenia z ramkami (wymiar wewnętrzny 50 x 50 mm) w 5 różnych kolorach, W połączeniu z płytą centralną możliwość stosowania z systemami ramek różnych producentów osprzętu, Sostępne ramki i płyty centralne B.E.G. do łączenia z innymi systemami ramek, Proszę ramki zamawiać oddzielnie, są dostępne w różnych kolorach, Indywidualne dopasowanie czułości sensora ruchu, Wskaźniki stanu można włączać/wyłączać

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
70 mm
Liczba kanałów
1
Maksymalny zasięg boczny
5 m
Maksymalny zasięg na wprost
3 m
Numer RAL (zbliżony)
9010
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Szerokość
70 mm
Wysokość
61 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Do montażu sufitowego
Nie
Kolor
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Gatunek materiału
Inne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Certyfikat DALI-2
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Nie
Inne systemy magistralne
Inne
Komunikacja bezprzewodowa dwukierunkowa
Nie
Monitorowanie zaplecza
Nie
Montaż ścienny
Tak
Nadzór klatek schodowych
Tak
Przezroczysty
Nie
Przełącznik pracy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Nie
Wyłącznik zwłoczny samouczący
Nie
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie
Zasilanie przez magistralę
Tak
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

INDOOR 180 IP20 antracyt Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92634
INDOOR 180 IP20 antracyt Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9010 Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92630
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9010 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9016 Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92631
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9016 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 kremowy Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92632
INDOOR 180 IP20 kremowy Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 srebrny Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92633
INDOOR 180 IP20 srebrny Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP54 biały Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa IP54 do czujników Indoor 180, zwiększająca stopień ochrony, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92139
INDOOR 180 IP54 biały Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 NT IP54 Gniazdo

Opis produktu

Ten dodatkowy adapter pozwala na montaż natynkowy czujnika Indoor 180, Możliwe jest podwyższenie stopnia ochrony do IP54 przy pomocy dodatkowego adaptera (nr art. 92139). Dzięki temu wersję natynkową można stosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności
Porównaj
92141
INDOOR 180 NT IP54 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta centralna do Indoor 180 45x45 biel drogowa Akcesoria do czujnika ruchu

Opis produktu

Płyta centralna służąca do instalacji korpusu czujnika Indoor 180 w ramce wyłącznika innego producenta
Porównaj
38947
Płyta centralna do Indoor 180 45x45 biel drogowa Akcesoria do czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar