Indoor 180-KNXs-ST-UP bez ramki Czujnik obecnościBEG

files/fotob/1179149.jpg.
Indoor 180-KNXs-ST-UP bez ramki Czujnik obecności
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
KNX 3
Nr Katalogowy: 
93524
Symbol Sonepar: 
P10148809
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Czujnik obecności KNX ze zintegrowanym złączem KNX bus, szczególnie do instalacji naściennych, KNX Secure Ready, Parametryzacja poprzez ETS 5 do integracji z systemami KNX, Indywidualne dopasowanie czułości sensora ruchu, Pomiar światła mieszanego poprzez wewnętrzny, zewnętrzny i zdalny (opcjonalne) sensor światła, Inteligentny tryb automatyczny, tryb półautomatyczny, tryb regulacji niezależny od obecności (tryb wyłącznika zmierzchowego), tryb automatyczny, 1 x światło (regulacja lub załączanie), 1 x wyjście slave, 3 odrębne bloki HVAC, Regulacja maks. trzech grup oświetlenia poprzez offset (możliwy wpływ czynników zewnętrznych), Krótki okres obecności, samoregulujący czas załączenia, funkcja korytarzowa, Różne funkcje blokady, Funkcja soft-start, Odtwarzanie scen świetlnych, Opcjonalnie aktywowane wskaźniki stanu

Dane techniczne

Długość kabla przyłączeniowego
0 mm
Głębokość
70 mm
Maksymalny czas załączenia
1440 min
Maksymalny zasięg boczny
10 m
Maksymalny zasięg na wprost
3 m
Minimalny czas załączenia
1 s
Optymalna wysokość montażowa
1.1 m
Szerokość
70 mm
Wysokość
61 mm
Średnica pola detekcji na powierzchni
10 m
Do montażu sufitowego
Nie
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Model
Czujnik obecności
Gatunek materiału
Inne
Zasilanie przez magistralę
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Ze złączem magistrali
Tak
Funkcja uczenia wartości progowej natężenia światła
Tak
Przezroczysty
Nie
Wejście modułów dodatkowych
Tak
Z czujnikiem akustycznym
Nie
Strefa dla zwierząt
Nie
Certyfikat DALI-2
Nie
Nadzór klatek schodowych
Tak
Montaż ścienny
Tak
System magistralny KNX
Tak
Przełącznik pracy
Nie
Regulowana wartość progowa natężenia światła
Tak
Monitorowanie zaplecza
Nie
Zabezpieczenie przed skradaniem
Nie

Pliki do pobrania

Diagram czasoprzestrzenny
Format: png
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

BLE-IR czarny Adapter do smartfona

Opis produktu

Adapter BLE-IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aplikacja korzysta...
Porównaj
93067
BLE-IR czarny Adapter do smartfona
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 antracyt Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92634
INDOOR 180 IP20 antracyt Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9010 Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92630
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9010 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9016 Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92631
INDOOR 180 IP20 biały RAL 9016 Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 kremowy Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92632
INDOOR 180 IP20 kremowy Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP20 srebrny Pokrywa

Opis produktu

Ramki do łączenia z korpusami czujników naściennych Indoor 180, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92633
INDOOR 180 IP20 srebrny Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 IP54 biały Pokrywa

Opis produktu

Pokrywa IP54 do czujników Indoor 180, zwiększająca stopień ochrony, Proszę oddzielnie zamawiać korpus sensora wyłącznika naściennego
Porównaj
92139
INDOOR 180 IP54 biały Pokrywa
Szybki podgląd: Opis i parametry
INDOOR 180 NT IP54 Gniazdo

Opis produktu

Ten dodatkowy adapter pozwala na montaż natynkowy czujnika Indoor 180, Możliwe jest podwyższenie stopnia ochrony do IP54 przy pomocy dodatkowego adaptera (nr art. 92139). Dzięki temu wersję natynkową można stosować na zewnątrz lub w pomieszczeniach o zwiększonej wilgotności
Porównaj
92141
INDOOR 180 NT IP54 Gniazdo
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-PD-KNX Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Pilot zdalnego sterowania na podczerwień, do wygodnego programowania lub zmiany parametrów, Dostarczane w komplecie ze wspornikiem naściennym, Proszę sprawdzić zgodność na wykazie akcesoriów dla danego głównego produktu
Porównaj
92123
IR-PD-KNX Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania

Opis produktu

Adapter IR do smartfonów, do obsługi wszystkich czujników, opraw i wyłączników zmierzchowych B.E.G. z opcją zdalnego sterowania pilotem, Bezpłatna aplikacja B.E.G. App oferująca przyjazną dla użytkownika nawigację, instalowana na smartfonie, do pobrania z App store lub Google Play, Aby skorzystać z adaptera...
Porównaj
92726
IR-RC-ADAPTER Pilot zdalnego sterowania
Szybki podgląd: Opis i parametry
Płyta centralna do Indoor 180 45x45 biel drogowa Akcesoria do czujnika ruchu

Opis produktu

Płyta centralna służąca do instalacji korpusu czujnika Indoor 180 w ramce wyłącznika innego producenta
Porównaj
38947
Płyta centralna do Indoor 180 45x45 biel drogowa Akcesoria do czujnika ruchu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar