INDOOR 180-LON Korpus sensoraBEG

files/fotob/141649.jpg.
INDOOR 180-LON Korpus sensora
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
92663
Kod EAN: 
4007529926633
Symbol Sonepar: 
P01204591
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Zdalnie sterowany czujnik obecnosci do uzytku wewnatrz pomieszczen Indoor 180-LON o pólkolistym obszarze detekcji, do montazu w sufitach podwieszanych, do systemów sterowania budynkiem opartych na sieci LON Do laczenia z ramkami w 5 róznych kolorach Z wbudowanym zlaczem FTT10-BUS, tj. napiecie powyzej 24 V na odrebnym przewodzie Dostepne sa nastepujace warianty: - Czujnik swiatla/ 20100 - Czujnik obecnosci/ 20106 - Sterownik obecnosci/ 21504 - Sterownik stalego oswietlenia/ 21502 - Sterownik komfortu przestrzeni/ 23200 - Przelacznik/ 21201 - Panel/ 21205 Mozliwe jest lokalne wylaczenie ustawien oprogramowania klienta LON przy pomocy opcjonalnego pilota RC-LLW Przyklady zastosowan: monitoring publicznych toalet, korytarzy, archiwów, sal konferencyjnych itp. Pokrywy prosze zamawiac oddzielnie!

Dane techniczne

Maksymalny zasięg boczny
4 m
Maksymalny zasięg na wprost
8 m
Kolor
Biały
Materiał
Inne
Sposób montażu
Montaż podtynkowy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość łączenia w sieć
Tak
Sterowanie zdalne
Tak
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar