INJ 1000 IniektorPHOENIX CONTACT

files/fotob/1842513.jpg.
INJ 1000 Iniektor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
2703005
Kod EAN: 
4055626462936
Symbol Sonepar: 
P01900431
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Iniektor PoE, 30 W, dwa gniazda RJ45, 10/100/1000 Mb/s, montaż na szynie DIN, IP20

Dane techniczne

Do liczby gniazd/złączy
1
Głębokość
120 mm
Liczba jednostek U
2
Liczba portów
1
Numer RAL
7035
Szerokość
30.2 mm
Wysokość
130 mm
Ekranowany
Tak
Rodzaj złącza wtykowego
Inne
Kategoria
5
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 50267-2-3)
Nie
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CRIMPTOOL FL Szczypce zaciskowe RJ45

Opis produktu

Narzędzie do konfekcjonowania
Porównaj
2744869
CRIMPTOOL FL Szczypce zaciskowe RJ45
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 FLEX Kabel CAT5-SF/UTP

Opis produktu

Produkt na metry, Kabel instalacyjny, Ethernet CAT5 (100 Mbit/s), ekranowany, PUR bez halogenów, morski RAL 5021, 4-żyłowy (2x2xAWG26/7, SF/UTP), kolor pojedynczych żył: białopomarańczowy-pomarańczowy, białozielony-zielony, długość kabla: wolne wejścia (1,0 ... 1000,0 m)

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - -40 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 60 °C
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
78 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
30 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
5.75 mm
Znamionowy przekrój żyły
0.14 mm²
Średnica żyły
1 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Inne
Kategoria
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Inne
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Folia + oplot
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału izolacji żyły
Inne
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Klasa żyły
Klasa 2 = wielodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Ułożenie skrętek
Inne
Porównaj
2744830
FL CAT5 FLEX Kabel CAT5-SF/UTP
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 HEAVY Kabel

Opis produktu

Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny, 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe , ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-5 - 60 °C
Liczba żył
4
Żyła ochronna
Nie
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
Inne
Kolor powłoki/izolacji
Niebieski
Odporność na promieniowanie UV
Nie
Ekran wspólny
Inne
Ekran na wiązkach
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Ekran
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Kabel z uszczelnieniem promieniowym
Nie
Kabel z uszczelnieniem wzdłużnym
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Olejoodporny zgodnie z IEC 60811-404
Nie
Powłoka ochronna
Brak
Rodzaj powierzchni żyły
Inne
Porównaj
27448141
FL CAT5 HEAVY Kabel
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 HEAVY Kabel sieciowy

Opis produktu

Kabel CAT5-SF/UTP (J-02YS(ST)C HP 2 x 2 x 24 AWG), ciężki kabel instalacyjny, 2 x 2 x 0,22 mm², żyły jednodrutowe , ekranowany, płaszcz zewnętrzny: średnica 7,8 mm, płaszcz wewnętrzny: średnica 5,75 mm ± 0,15 mm
Porównaj
2744814
FL CAT5 HEAVY Kabel sieciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rozmiar AWG
26
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Budowa kabla
Inne
Dźwignia blokująca
Tak
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832250
FL CAT5 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832263
FL CAT5 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1 m
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Inne
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Tak
Kategoria
5
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832276
FL CAT5 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Długość kabla
1.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rozmiar AWG
26
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Budowa kabla
4x2
Dźwignia blokująca
Tak
Kolor przepustu przeciwzgięciowgo
Szary
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832221
FL CAT5 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
2 m
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Kolor izolacji kabla
Szary
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832289
FL CAT5 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT5 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT5, Ethernet

Dane techniczne

Długość
3 m
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
5
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2832292
FL CAT5 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.3 m
Długość kabla
0.3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891181
FL CAT6 PATCH 0,3 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 0,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
0.5 m
Długość kabla
0.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891288
FL CAT6 PATCH 0,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1 m
Długość kabla
1 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891385
FL CAT6 PATCH 1,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 1,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
1.5 m
Długość kabla
1.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891482
FL CAT6 PATCH 1,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 10,0 Patchcord

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 10 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
10 m
Długość kabla
10 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891877
FL CAT6 PATCH 10,0 Patchcord
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 12,5 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 12,5 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
12.5 m
Długość kabla
12.5 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891369
FL CAT6 PATCH 12,5 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 15,0 Patchcord

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 15 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
15 m
Długość kabla
15 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891372
FL CAT6 PATCH 15,0 Patchcord
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 2 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
2 m
Długość kabla
2 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891589
FL CAT6 PATCH 2,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 20,0 Przewód

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 20 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
20 m
Długość kabla
20 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891576
FL CAT6 PATCH 20,0 Przewód
Szybki podgląd: Opis i parametry
FL CAT6 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy

Opis produktu

Kabel krosowe, stopień ochrony: IP20, długość kabla: 3 m, liczba biegunów: 8, 1 Gb/s, CAT6, Ethernet

Dane techniczne

Długość
3 m
Długość kabla
3 m
Liczba biegunów
8
Napięcie znamionowe
150 V
Prąd znamionowy In
1.5 A
Rodzaj połączenia wtykowego, po stronie zewnętrznej
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, po stronie zewnętrznej
Prosty
Rodzaj wtyku, w obudowie
Męski (wtyk)
Sposób prowadzenia przewodu, w obudowie
Prosty
Rodzaj materiału osłony przewodu
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, w obudowie
Inne
Rodzaj przyłącza elektrycznego, po stronie zewnętrznej
Inne
Ekranowany
Nie
Kategoria
6
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Ze wskaźnikiem LED
Nie
Dźwignia blokująca
Tak
Konfiguracja wtyków/pinów
1:1
Materiał styków
Inne
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Obudowa złącza wtykowego połączenia 1
Inne
Obudowa złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Odpowiedni do prowadnic łańcuchowych
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Przepust przeciwzgięciowy
Wkładany
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
RJ45 8(4)
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Usieciowany radiacyjnie
Nie
Porównaj
2891686
FL CAT6 PATCH 3,0 Kabel połączeniowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar