INOX 12/18M Pokrywa puszkiLEGRAND

files/fotob/660408.jpg.
INOX 12/18M Pokrywa puszki
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PPOD
Nr Katalogowy: 
088104
Kod EAN: 
3414970755827
Symbol Sonepar: 
P01777595
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Charakterystyka ogólna: • Zgodność z normami EN 60670-23 • Stopień ochrony IP20 • Stopień ochrony przed uderzeniem IK07 • Zlicowana z powierzchnią podłogi • Bez narzędziowa instalacja lub demontaż w puszce podłogowej • Solidny metalowy uchwyt do otwierania • Dwa sztywne odseparowane podejścia kablowe wykończone pianką • Możliwość montażu dowolnego wykończenia w tym terakoty Parametry produktu: • Prostokątne wgłębienie pod dowolny materiał wykończeniowy o głębokości 15mm • Wykończenie ze stali nierdzewnej (Inox) • Nie wystaje ponad podłogę

Dane techniczne

Długość zewnętrzna
260 mm
Głębokość wgłębienia/wycięcia na wykładzinę podłogową
15 mm
Liczba modułów
0
Szerokość zewnętrzna
215 mm
Długość zewnętrzna
260 mm
Szerokość zewnętrzna
215 mm
Kolor
Szary
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał obudowy
Stal nierdzewna
Do czyszczenia na mokro
Tak
Do instalacji z podwójnym dnem
Nie
Do kanałów podpodłogowych
Nie
Do niewypełnionych podłóg
Nie
Ramka ochronna do wykładziny podłogowej
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Prostokątny
Z wgłębieniem/wycięciem na wykładzinę podłogową
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Film instruktażowy
Format: mp4
Film instruktażowy
Format: mp4
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar