INS100-3P Rozłącznik interpactSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553551.jpg.
INS100-3P Rozłącznik interpact
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT INS/INV
Nr Katalogowy: 
28908
Kod EAN: 
3303430289081
Symbol Sonepar: 
P00027863
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Compact INS100 to 3-biegunowy, nieautomatyczny rozłącznik z czarnym uchwytem obrotowym. Nadaje się do izolacji ze wskaźnikiem pozytywnego kontaktu, zgodnie z normami IEC 60947-1 i IEC60947-3. Prąd roboczy wynosi 100 A przy 415VAC w kategoriach AC22A i AC23A. Napięcie znamionowe wynosi 690VAC 50/60Hz lub 125VDC. Czarny uchwyt obrotowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić łatwą obsługę i wysoką wydajność przy przerwie prądowej. Compact INS100 to przednie urządzenie poziomu izolacji klasy II zgodne z normą IEC 60664

Dane techniczne

Głębokość
62.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
90 mm
Wysokość
85 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
45 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
65 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
5.5 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Kolor obudowy
Czarny
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kolor elementu sterowniczego
Czarny
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BAZA DLA DŁUGICH PRZYŁĄCZY BEZPOŚREDNICH 3P Akcesoria izolacyjne
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31307

BAZA DLA DŁUGICH PRZYŁĄCZY BEZPOŚREDNICH...

BAZA DLA DŁUGICH PRZYŁĄCZY BEZPOŚREDNICH 3P Akcesoria izolacyjne
Compact INS/INV 31205 wodoszczelna IP55 dla INS250 Obudowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31205

Compact INS/INV 31205 wodoszczelna IP55 dla...

Compact INS/INV 31205 wodoszczelna IP55 dla INS250 Obudowa
ComPact INS/INV 31298 do INS_INV2000_2500 czarne Pokrętło
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31298

ComPact INS/INV 31298 do INS_INV2000_2500...

ComPact INS/INV 31298 do INS_INV2000_2500 czarne Pokrętło
ComPact INS/INV 31319 do INS/INV2000 2000A 3/4P Przegrody międzyfazowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31319

ComPact INS/INV 31319 do INS/INV2000 2000A...

ComPact INS/INV 31319 do INS/INV2000 2000A 3/4P Przegrody międzyfazowe
ComPact INS/INV 31323  Interpact INS/INV630b 2500A Pokrywa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31323

ComPact INS/INV 31323 Interpact INS/INV630b...

ComPact INS/INV 31323 Interpact INS/INV630b 2500A Pokrywa

Produkty powiązane i akcesoria

INS 40-160A BLOKADA Akcesoria

Opis produktu

Blokada do Interpact INS 40/160A. Gama produktów: INS40...160, INSE80 - gama produktów: Compact - Typ produktu lub komponentu : blokada - Opis biegunów: 3P, 4P
Porównaj
28953
INS 40-160A BLOKADA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
INS100/160 3P/4P (6szt) Przegrody międzybiegunowe

Opis produktu

Przegroda międzybiegunowa INS 6 szt. 40/80A. skrócona nazwa urządzenia: przekładki międzyfazowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: akcesoria izolacyjne - Opis biegunów: 3P, 4P - ilość sztuk w zestawie: zestaw 6 szt

Dane techniczne

Liczba biegunów
3 - 4
Model
Wysoki
Porównaj
28959
INS100/160 3P/4P (6szt) Przegrody międzybiegunowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
INS40-160 CZARNY BOCZNY Napęd obrotowy przedłużony

Opis produktu

28943 to napęd obrotowy przedłużony prawy, w kolorze czarnym kompatybilny z aparatami z serii INS40...160. Napęd obrotowy przedłużony umożliwia sterowanie wyłącznikiem zamontowanym na tylnej ścianie rozdzielnicy. Standardową funkcją napędu obrotowego przedłużonego o jest blokada, uniemożliwiająca otwarcie...
Porównaj
28943
INS40-160 CZARNY BOCZNY Napęd obrotowy przedłużony
Szybki podgląd: Opis i parametry
INS40-160 CZARNY PRZEDNI Napęd obrotowy przedłużony

Opis produktu

Jest to wydłużony czarny uchwyt obrotowy do rozłączników Compact INS40 do INS160. Nadaje się do izolacji i jest stosowany w standardowych zastosowaniach. Ten uchwyt obrotowy jest przednim akcesorium sterującym. Ta rozszerzona wersja umożliwia obsługę urządzeń zainstalowanych z tyłu rozdzielnic, od przodu...
Porównaj
LV428941
INS40-160 CZARNY PRZEDNI Napęd obrotowy przedłużony
Szybki podgląd: Opis i parametry
OSŁONY ZACISKÓW DLA INTER.(2szt) Osł.dla interpact

Opis produktu

These terminal shields are insulation accessories used on Compact INS100 to INS160 switch disconnectors. These lead-sealable insulation accessories used to protect against direct contact with power circuits. The degree of protection is IP40 and IK07. The terminal shields are supplied with lead-sealing...
Porównaj
28958
OSŁONY ZACISKÓW DLA INTER.(2szt) Osł.dla interpact
Szybki podgląd: Opis i parametry
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV Do NS100/630N/H/L

Opis produktu

Jest to pojedynczy standardowy styk pomocniczy, który zdalnie udostępnia wszystkie wskazania dla wyłączników ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard i EasyPact CVS. Informacje o statusie zdalnym to WŁ./WYŁ. (OF), wskaźnik wyzwolenia (SD) i wskaźnik błędu wyzwolenia (SDE) dla wszystkich typów...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
29450
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV Do NS100/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
STYKI POMOCNICZE OF SD SDE Do NS100/630N/H/L

Opis produktu

Jest to pojedynczy niskopoziomowy styk pomocniczy, który zdalnie udostępnia wszystkie wskazania dla wyłączników ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard i EasyPact CVS. Informacje o statusie zdalnym to WŁ./WYŁ. (OF), wskaźnik wyzwolenia (SD) i wskaźnik błędu wyzwolenia (SDE) dla wszystkich typów...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
29452
STYKI POMOCNICZE OF SD SDE Do NS100/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar