INS1000A 3P RozłącznikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499372.jpg.
INS1000A 3P Rozłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
COMPACT INS/INV
Nr Katalogowy: 
31332
Kod EAN: 
3303430313328
Symbol Sonepar: 
P00144403
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Compact INS1000 to 3-biegunowy, nieautomatyczny rozłącznik z czarnym uchwytem obrotowym. Nadaje się do izolacji ze wskaźnikiem pozytywnego kontaktu, zgodnie z normami IEC 60947-1 i IEC60947-3. Prąd operacyjny jest 1000A na 415VAC w kategoriach AC21A, AC22A i AC23A. Napięcie znamionowe wynosi 690VAC 50/60Hz lub 250VDC. Czarny uchwyt obrotowy został zaprojektowany tak, aby zapewnić łatwą obsługę i wysoką wydajność przy przerwie prądowej. Compact INS1000 to przednie urządzenie poziomu izolacji klasy II zgodne z normą IEC 60664

Dane techniczne

Głębokość
146.5 mm
Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
4
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Liczba łączników
1
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Szerokość
340 mm
Wysokość
300 mm
Znamionowa moc pracy dla AC-23, 400 V
560 kW
Znamionowe napięcie pracy
690 - 690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
1000 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-21, 400 V
1000 A
Znamionowy prąd ciągły dla AC-23, 400 V
1000 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
50 kA
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP40
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Rodzaj elementu wykonawczego
Długa rączka obrotowa
Do montażu na płycie
Tak
Do instalacji w tablicach rozdzielczych
Tak
Do montażu pośredniego
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Jako przełącznik nawrotny
Nie
Do montażu tablicowego 4-otworowego
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Jako rozłącznik kompaktowy
Tak
Opcjonalny wyzwalacz napięciowy
Nie
Z mechanizmem ryglującym
Tak
Do montażu czołowego centralnie
Tak
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik remontowy
Tak
Z okablowaniem fabrycznym
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak
Kolor elementu sterowniczego
Czarny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: zip
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

BAZA DLA DŁUGICH PRZYŁĄCZY BEZPOŚREDNICH 3P Akcesoria izolacyjne
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31307

BAZA DLA DŁUGICH PRZYŁĄCZY BEZPOŚREDNICH...

BAZA DLA DŁUGICH PRZYŁĄCZY BEZPOŚREDNICH 3P Akcesoria izolacyjne
Compact INS/INV 31205 wodoszczelna IP55 dla INS250 Obudowa
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31205

Compact INS/INV 31205 wodoszczelna IP55 dla...

Compact INS/INV 31205 wodoszczelna IP55 dla INS250 Obudowa
ComPact INS/INV 31298 do INS_INV2000_2500 czarne Pokrętło
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31298

ComPact INS/INV 31298 do INS_INV2000_2500...

ComPact INS/INV 31298 do INS_INV2000_2500 czarne Pokrętło
ComPact INS/INV 31319 do INS/INV2000 2000A 3/4P Przegrody międzyfazowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
31319

ComPact INS/INV 31319 do INS/INV2000 2000A...

ComPact INS/INV 31319 do INS/INV2000 2000A 3/4P Przegrody międzyfazowe
Compact INS/INV LV438337 do przyłączy rownoleglych Osłony zaciskowe
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
LV438337

Compact INS/INV LV438337 do przyłączy rownoleglych...

Compact INS/INV LV438337 do przyłączy rownoleglych Osłony zaciskowe

Produkty powiązane i akcesoria

NAPĘD PRZEDŁ.DLA INS800/1600 Napęd przedł.dla INS800/1600

Opis produktu

Napęd obrotowy przedłużony do Interpact INS 1600A. Typ produktu lub komponentu : napęd obrotowy - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: alcesoria sterujące - kolor uchwytu: czarny - kolor uchwytu płyty czołowej: czarny - rodzaj mocowania dźwigni napędu obrotowego: rozbudowany
Porównaj
31288
NAPĘD PRZEDŁ.DLA INS800/1600 Napęd przedł.dla INS800/1600
Szybki podgląd: Opis i parametry
OSŁANA ZACISKÓW Akcesoria Compact nsx 3P

Opis produktu

This is an insulation accessory that protects against direct contact with power circuit. It is used with 3 poles Compact INS 630b to 1600 and Compact INV 630b to 1600 switch disconnectors. It allows to reach the clearance distance requested by IEC 60947-2 standard. It provides IP40 degree of protection...
Porównaj
LV433638
OSŁANA ZACISKÓW Akcesoria Compact nsx 3P
Szybki podgląd: Opis i parametry
PRZEGRODY 3P/4P INS/ INV800 Rozłącznik-akcesoria

Opis produktu

Przegrody mniędzyfazowe do INS/INV800 630/2500A 3/4p. skrócona nazwa urządzenia: przekładki międzyfazowe - Typ akcesoriów / częsci oddzielnych: akcesoria izolacyjne - Opis biegunów: 4P - ilość sztuk w zestawie: zestaw 6 szt
Porównaj
31315
PRZEGRODY 3P/4P INS/ INV800 Rozłącznik-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ROZSZERZACZ PRZYŁĄCZENIOWY 95mm 3P Akcesoria przyłączeniowe

Opis produktu

Rozszerzacz przyłączeniowy do INS/INV630b/1600 630/1600A 3p. Typ produktu lub komponentu : Rozszerzacz - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria przyłączeniowe - zgodność gamy: Compact - Compact INS wyłącznik, Compact - Compact INV wyłącznik - Opis biegunów: 3P - ilość sztuk w zestawie:...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
3
Model
Inne
Porównaj
31305
ROZSZERZACZ PRZYŁĄCZENIOWY 95mm 3P Akcesoria przyłączeniowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV Do NS100/630N/H/L

Opis produktu

Jest to pojedynczy standardowy styk pomocniczy, który zdalnie udostępnia wszystkie wskazania dla wyłączników ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard i EasyPact CVS. Informacje o statusie zdalnym to WŁ./WYŁ. (OF), wskaźnik wyzwolenia (SD) i wskaźnik błędu wyzwolenia (SDE) dla wszystkich typów...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Zacisk sprężynowy
Porównaj
29450
STYKI POMOC.OF,SD,SDE,SDV Do NS100/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
STYKI POMOCNICZE OF SD SDE Do NS100/630N/H/L

Opis produktu

Jest to pojedynczy niskopoziomowy styk pomocniczy, który zdalnie udostępnia wszystkie wskazania dla wyłączników ComPact NSX, ComPact NS, PowerPact Multistandard i EasyPact CVS. Informacje o statusie zdalnym to WŁ./WYŁ. (OF), wskaźnik wyzwolenia (SD) i wskaźnik błędu wyzwolenia (SDE) dla wszystkich typów...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
1
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
4 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
29452
STYKI POMOCNICZE OF SD SDE Do NS100/630N/H/L
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar