INTEGRO 2P+Z antracyt mat Gniazdo siecioweHAGER

files/fotob/103557.jpg.
INTEGRO 2P+Z antracyt mat Gniazdo sieciowe
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
961852505
Kod EAN: 
4011334240631
Symbol Sonepar: 
P01476228
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Integro Flow Gniazdo z uz., ant

Dane techniczne

Głębokość osprzętu
41.5 mm
Liczba aktywnych styków (okrągłych)
2
Liczba aktywnych styków (płaskich)
0
Liczba faz
1
Liczba gniazd z przełącznikiem
0
Liczba jednostek
1
Liczba modułów (dla systemów modułowych)
1
Min. głębokość puszki montażowej
29 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Numer RAL (zbliżony)
7021
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość osprzętu
55.5 mm
Wysokość osprzętu
55.5 mm
Zakres częstotliwości
50 - 50 Hz
Styk ochronny
Tak
Kolor
Antracyt
Sposób montażu
Do wbudowania
Materiał
Tworzywo sztuczne
Typ połączenia
Zacisk śrubowy
Model
Ze stykiem ochronnym (bolec)
Stopień ochrony (IP)
IP20
Sposób mocowania
Montaż śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Z ochroną przeciwprzepięciową
Nie
Bezhalogenowe
Tak
Z przełącznikiem wł./wył.
Nie
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Matowy
Z funkcją pętli (loop through)
Nie
Pokrywa
Plakietka centralna
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Z oświetleniem ewakuacyjnym
Nie
Przezroczysty
Nie
Obrócona wkładka centralna
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie
Z oświetleniem funkcyjnym
Nie
Okrągły styk ochronny
Tak
Ochrona przed prądem przetężeniowym
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Z wbudowanym zasilaczem USB
Nie
Kolor metaliczny
Nie
Z lampką sygnalizacyjną
Nie
Odgałęzienie fazy
Brak
Odporność udarowa
IK05
Z mechanizmem wyrzutu wtyczki
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Do stosowania w warunkach trudnych (wg VDE)
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Izolowane
Tak
Model zamykany
Nie
Funkcja wyłączania
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do pracy w ciężkich warunkach zgodnie z VDE
Nie
Z bezpiecznikiem miniaturowym
Nie
Zasilanie specjalne
Bez specjalnego zasilania
Nadruk/symbol
Brak

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

INTEGRO czarny Uszczelka

Opis produktu

Integro Flow Uszczelka, czarny

Dane techniczne

Głębokość
2.4 mm
Szerokość
55.9 mm
Wysokość
55.9 mm
Rodzaj akcesorium/części
Plomba
Model
Flansza uszczelniająca
Część zamienna/zapasowa
Nie
Akcesorium
Tak
Porównaj
91853
INTEGRO czarny Uszczelka
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO fi49mm szary Puszka podtynkowa

Opis produktu

Integro Flow Puszka p/t Ø 49 mm, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Głębokość
45.5 - 45.5 mm
Głębokość
45.5 mm
Głębokość wewnętrzna
45.5 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
1
Liczba wpustów
2
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
49 mm
Średnica
49 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Z ekranowaniem
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Króciec
Inne
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wyposażenie
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Nie dotyczy
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
91883
INTEGRO fi49mm szary Puszka podtynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Integro Flow "IP44" szary Ramka z pokrywką

Opis produktu

Integro Flow Ramka z pokrywą z nadrukiem "IP44", szary

Dane techniczne

Głębokość
17.9 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
7038
Szerokość
59.5 mm
Szerokość wbudowania
59.5 mm
Wysokość
59.5 mm
Wysokość wbudowania
59.5 mm
Średnica otworu montażowego
42.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak
Porównaj
918282597
Integro Flow "IP44" szary Ramka z pokrywką
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO FLOW śnieżnobiały połysk Ramka 1-krotna z pokrywą z nadr.IP44

Opis produktu

Integro Flow Ramka z pokrywą z nadrukiem "IP44" biały

Dane techniczne

Głębokość
17.9 mm
Liczba jednostek
1
Liczba jednostek w pionie
1
Liczba jednostek w poziomie
1
Liczba modułów w pionie (dla systemów modułowych)
0
Liczba modułów w poziomie (dla systemów modułowych)
0
Liczba łączników
1
Numer RAL (zbliżony)
9010
Szerokość
59.5 mm
Szerokość wbudowania
59.5 mm
Wysokość
59.5 mm
Wysokość wbudowania
59.5 mm
Średnica otworu montażowego
42.5 mm
Kierunek montażu
Poziomy i pionowy
Kolor
Biały
Materiał
Tworzywo sztuczne
Stopień ochrony (IP)
IP44
Sposób mocowania
Montaż zaciskowy
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Montaż podtynkowy
Tak
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Tworzywo termoplastyczne
Wykończenie powierzchni
Błyszczący
Odporność udarowa
IK02
Do kanałów podłogowych
Nie
Model antybakteryjny
Nie
Miejsce na etykietę/oznaczenie
Nie
Do instalacji podtynkowych
Tak
Z ramką montażową
Nie
Wersja o płaskiej powierzchni
Nie
Do kanałów elektroinstalacyjnych
Tak
Przezroczysty
Nie
Z pokrywą uchylną
Nie
Do zabudowy
Tak
Porównaj
918282599
INTEGRO FLOW śnieżnobiały połysk Ramka 1-krotna z pokrywą z nadr.IP44
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x

Opis produktu

Integro Flow Puszka podtynkowa 2-krotna, z 2 zaciskami przewodu, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Długość
109 mm
Głębokość
39 - 39 mm
Głębokość wewnętrzna
37 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
2
Liczba wpustów
2
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
109 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Z ekranowaniem
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Króciec
Inne
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wyposażenie
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Nie dotyczy
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
9191502
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 2x
Szybki podgląd: Opis i parametry
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 3x

Opis produktu

Integro Flow Puszka p/t 3-krotna, szary

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
12 - 12 mm
Długość
168 mm
Głębokość
38 - 38 mm
Głębokość wewnętrzna
38 mm
Liczba biegunów na zacisk
0
Liczba wkładów osprzętowych
3
Liczba wpustów
6
Maksymalny przekrój przewodu
2.5 mm²
Szerokość
168 mm
Model/kształt/forma
Prostokątny
Kolor
Szary
Sposób montażu
Do ścian pustych
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj budowy
Puszka elektroinstalacyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Wiatroszczelne
Nie
Do rur o średnicy
Inne
Z ekranowaniem
Nie
Pokrywa
Brak
Stała pozycja zacisku
Nie
Montaż urządzenia elektrycznego
Śrubowy
Króciec
Inne
Podtrzymanie funkcji
Brak
Z zaczepami pazurkowatymi
Nie
Możliwość sprzęgania (łączenia szeregowego/kaskadowego)
Nie
Wyposażenie
Brak
Sposób mocowania pokrywy
Nie dotyczy
Zaczep/hak do montażu oświetlenia
Nie
Ze śrubami
Nie
Blokada rury
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Inne
Wpusty z tyłu
Tak
Pokrywa przezroczysta
Nie
Plombowane
Nie
Porównaj
91933
INTEGRO szary Puszka podtynkowa 3x
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar