IO/S 4.6.1.1 4-kanałowy AktorABB

files/fotob/1634279.jpg.
IO/S 4.6.1.1 4-kanałowy Aktor
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SWITCH ACTUATORS 6 A
Nr Katalogowy: 
2CDG110168R0011
Kod EAN: 
4016779881074
Symbol Sonepar: 
P10061146
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

For the control of loads in residential areas, typically in hotel rooms and apartments. The I/O Actuators provide binary inputs for the connection of conventional push-buttons and outputs for switching loads. Inputs and outputs can be internally connected by ETS. By integrating the devices into KNX networks further functions can be realised: e.g. central control or room based emergency calls to a control centre

Dane techniczne

Liczba kanałów wejściowych
4
Liczba kanałów wyjściowych
4
Liczba wejść
4
Maksymalna liczba wyjść przełącznych
4
Maksymalna moc łączeniowa
1200 VA
Maksymalny prąd łączeniowy
6 A
Prąd załączania (rezystancyjny)
6 A
Prąd znamionowy
6 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
4
Zakres napięcia wejściowego
230 - 230 V
Sposób montażu
Adapter szyny DIN
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze wskaźnikiem LED
Tak
Dla sterowania lokalnego/ręcznego
Nie
Do obciążeń pojemnościowych
Nie
Do sterowania LED
Nie
Ethernet
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
Możliwość podłączania różnych faz
Tak
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Przełączanie funkcji
Tak
Rodzaj prądu
AC
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
System magistralny KNX
Tak
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie
System magistralny LON
Nie
System magistralny Powernet
Nie
Wymagane zewnętrzne napięcie odpytujące
Nie
Ze złączem magistrali
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar