IP 72L70-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT 150W 21632lm Oprawa ulicznaTHORN

files/fotob/1192271.jpg.
IP 72L70-740 EWS BS 3550 CL2 M60 ANT 150W 21632lm Oprawa uliczna
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ISARO PRO
Nr Katalogowy: 
92904812
Symbol Sonepar: 
P10025085
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Nowoczesna oprawa oświetlenia drogowego LED (średni) z 72 LED-ami zasilanymi prądem 700mA, z układem optycznym dla Dla bardzo szerokich ulic. Programowalna Sterownik LED. Klasa bezpieczeństwa II, klasa szczelności IP66, odporność mechaniczna IK09. Obudowa: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043). Trzpień montażowy: aluminium (EN AC-44300) odlewane ciśnieniowo malowane proszkowo teksturowany antracytowy (zbliżony do RAL7043). Klosz: szkło o grubości 5 mm. Śruby mocujące: stal nierdzewna. Dostarczana z adapterem trzpienia montażowego Ø 60 mm, który można dostosować do montażu na szczycie słupa (nachylenie 0°/5°/10°/15°/20°) lub na wysięgniku (nachylenie -15°/-10°/-5°/0°/5°/10°/15°).. Wyposażona w obwód redukcji poboru mocy o 50%, który działa przez 3 godziny przed wirtualną północą i 5 godzin po niej. Można go wyłączyć podczas montażu za pomocą łatwo dostępnego wewnętrznego przełącznika.... wyposazone w LED 4000K. Ochrona przeciwprzepięciowa: 10 kV przed pojedynczym impulsem i 8 kV przed wieloma impulsami dla trybu wspólnego, 6 kV przed wieloma dla trybu różnicowego. Przy stałym systemie DALI, 6 kV przed wieloma impulsami dla trybów wspólnego i różnicowego. Wymiary: 718 x 224 x 114 mm Moc opraw: 150 W Strumień świetlny oprawy: 21632 lm Skuteczność oprawy: 144 lm/W Waga: 7,7 kg Scx: 0.066 m²

Dane techniczne

Długość
718 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
150 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
21632 lm
Szerokość
224 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik mocy
0.98
Wysokość/głębokość
114 mm
Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C
100000 h
Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C
100000 h
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
70-79
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Brak
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP66
Kolor obudowy
Antracyt
Barwa światła
Biały
Bez funkcji ściemniania
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Materiał klosza
Szkło przezroczyste
Odporność udarowa
IK09
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Ściemniacz programowalny
Tak
Ściemniacz PWM
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Ściemniacz triakowy
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM5
Z obsługą IFTTT
Nie
Ze statecznikiem
Tak

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty z serii

IP 12L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT Oprawa LED uliczna
Porównaj
THORN
96276036

IP 12L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT Oprawa...

IP 12L50-740 NR BS 3550 CL2 M60 ANT Oprawa LED uliczna
IP 12L70 740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT Oprawa LED uliczna
Porównaj
THORN
96275919

IP 12L70 740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT Oprawa...

IP 12L70 740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT Oprawa LED uliczna
IP 36L85-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S Oprawa LED
Porównaj
THORN
96636176

IP 36L85-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S Oprawa...

IP 36L85-740 NR BP 3550 CL2 M60 GY-S Oprawa LED
IP 72L50 740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT 16624lm Oprawa LED uliczna
Porównaj
THORN
92904796

IP 72L50 740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT 16624lm...

IP 72L50 740 EWR M BS 3550 CL2 M60 ANT 16624lm Oprawa LED uliczna
Isaro Pro  60L70 125W/740 18829lm IP66 IK09 Oprawa LED uliczna
Porównaj
THORN
96276048

Isaro Pro 60L70 125W/740 18829lm IP66 IK09...

Isaro Pro 60L70 125W/740 18829lm IP66 IK09 Oprawa LED uliczna
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar