IP-IO-UIO10 ModułSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1396683.jpg.
IP-IO-UIO10 Moduł
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
SPACELOGIC™ IP-IO EXPANSION MODULE
Nr Katalogowy: 
SXWIPIOBA10001
Symbol Sonepar: 
P10193208
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Moduł IP-IO kontrolera spacelogic umożliwia rozbudowę we/wy do aplikacji HVAC poprzez BACnet/IP. Może udostępniać swoje zasoby we/wy w aplikacjach działających na serwerach Spacelogic, kontrolerach IP systemu Spacelogic lub w systemach innych firm. Dzięki alarmom lokalnym i lokalnym dziennikom trendów moduł unika niepotrzebnego ruchu w sieci, jednocześnie umożliwiając lokalne rejestrowanie ważnych informacji. Moduł IP-IO opiera się na otwartych protokołach, które upraszczają współpracę, konfigurację IP i zarządzanie urządzeniami. Obsługuje opcjonalny wyświetlacz, który zapewnia wgląd i kontrolę nad wejściami i wyjściami. Dostępne są trzy modele z różną liczbą punktów we/wy i wszechstronną mieszanką typów punktów we/wy, które pasują do szerokiej gamy zastosowań. Model IP-IO-UIO10 jest wyposażony w 10 uniwersalnych WE/WY Ub typu Universal. Jego wymiary to 110 mm (4,3") wysokości, 153 mm (6,0") szerokości i 64 mm (2,5") głębokości. Moduł IO obsługuje opcjonalny wyświetlacz (SXWMPCDSP10001). Dostępna część zamienna to zestaw zacisków końcowych na szynie DIN (SXWDINEND10001)

Dane techniczne

Liczba wejść
10
Liczba wyjść
10
Szerokość wyrażona liczbą modułów
9
Sposób montażu
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
System magistralny KNX
Nie
System magistralny Powernet
Nie
System magistralny Funkbus (radiowy)
Nie
Inne systemy magistralne
Brak
System magistralny LON
Nie
System magistralny KNX z transmisją radiową
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Etykieta środowiskowa
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

AS-P/AS-B/MP-C/RP-C Panel operatorski

Opis produktu

SpaceLogicTM Operator Display to dotykowy interfejs człowiek-maszyna (HMI) dla sterowników Spacelogic i serwerów. Jest przeznaczony do lokalnego monitorowania sterowników w małych i średnich budynkach oraz w dużych budynkach z pełnymi systemami zarządzania budynkiem. Wyświetlacz operatora jest specjalnie...

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
45 mm
Maksymalna rozdzielczość w pionie
480
Maksymalna rozdzielczość w poziomie
800
Napięcie zasilające dla DC
24 V
Pobór mocy
9 W
Przekątna ekranu
7 in.
Szerokość elementu frontowego
208 mm
Wysokość elementu frontowego
153 mm
Zakres temperatur pracy
50 °C
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP65
Rodzaj napięcia zasilającego
DC
Możliwość montażu na szynie
Nie
Obsługa protokołu PROFIsafe
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa II
Nie
Z klawiaturą alfanumeryczną
Nie
Do układów bezpieczeństwa
Nie
IO link master
Nie
Obsługa protokołu ASI
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa D (propan)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet Safety
Nie
Obsługa protokołu EtherCAT
Nie
Obsługa innych protokołów
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GSM
Nie
Obsługa protokołu CAN
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa B (wodór)
Nie
Obsługa protokołu EtherNet/IP
Nie
Rodzaj wyświetlacza
LCD
Obsługa protokołu SUCONET
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej WLAN 802.11
Nie
Obsługa protokołu TCP/IP
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 2
Nie
Z wyjściem drukarki
Nie
Obsługa protokołu SERCOS
Nie
Możliwa reprezentacja stanu procesu (wyjście)
Nie
Obsługa protokołu Data-Highway
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa G (pyły nieprzewodzące)
Nie
Obsługa protokołu SafetyBUS p
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa III
Nie
Z obsługą wiadomości/komunikatów (łącznie z buforowaniem i potwierdzeniem)
Nie
Obsługa protokołu PROFINET IO
Nie
Montaż ścienny / montaż bezpośredni
Tak
Obsługa protokołu KNX
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa E (pyły metalowe)
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS-Safety
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, klasa I
Nie
Z klawiaturą numeryczną
Nie
Z wyświetlaczem kolorowym
Tak
Standard komunikacji bezprzewodowej UMTS
Nie
Obsługa protokołu INTERBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa C (etylen)
Nie
Obsługa protokołu AS-Interface Safety at Work
Nie
Technologia dotykowa
Rezystancyjna
Obsługa protokołu LON
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej GPRS
Nie
Obsługa protokołu PROFIBUS
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa A (acetylen)
Nie
Możliwość ładowania dodatkowych komponentów oprogramowania
Nie
Obsługa protokołu Foundation Fieldbus
Nie
Możliwa domyślna wartość procesu (wejście)
Nie
Obsługa protokołu DeviceNet
Nie
Standard komunikacji bezprzewodowej Bluetooth
Nie
Z interfejsem SW
Nie
Certyfikat UL dla strefy zagrożenia wybuchem, kategoria 1
Nie
Z recepturami
Nie
Obsługa protokołu PROFINET CBA
Nie
Z sygnalizacją komunikatów
Nie
Obsługa protokołu Modbus
Nie
Certyfikacja UL dla strefy zagrożenia wybuchem, grupa F (pyły węglowe)
Nie
Porównaj
HMIST6400SL
AS-P/AS-B/MP-C/RP-C Panel operatorski
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar