IPC-2P+E 16A 250VAC VDE Gniazdo modułowe ze wskaźnikiem napięciaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/500962.jpg.
IPC-2P+E 16A 250VAC VDE Gniazdo modułowe ze wskaźnikiem napięcia
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IPC
Nr Katalogowy: 
A9A15035
Kod EAN: 
3606480097799
Symbol Sonepar: 
P01206012
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti9 iPC is a modular power socket allow low-voltage device to be connected to the electrical network. It is a standard 16A 2P+E power socket with protective cover on poles. It is compliant with KEMA VDE 0620 german standard. There is an indicator light on the product to indicate voltage presence (LED). The tightening torque of connection is 1.2N.m for PZ2 screwdriver type. The connection allows rigid copper cables of 10mm². The connection allows flexible or with ferrule copper cables of 6 mm². The width in 9mm pitches is 5. The product color is white (RAL9003). The dimensions are (W) 45mm x (H) 84mm x (D) 63mm. The weight is 98g. The degree of protection is IP20 at terminals and IP40 in enclosure. The operating temperature is -25°C to +70°C. The storage temperature is -40°C to +80°C. It complies with VDE 0620 standard

Dane techniczne

Głębokość wbudowania
63 mm
Napięcie znamionowe
250 V
Prąd znamionowy
16 A
Szerokość wyrażona liczbą modułów
2.5
Rodzaj napięcia
AC
Model
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Styk ochronny
Blaszki uziemiające
Z lampką kontrolną
Tak
Z pokrywą uchylną
Nie
Z zabezpieczeniem przed dziećmi
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar