IPC 5/ 6-GFU-7,62 Gniazdo do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/2041371.jpg.
IPC 5/ 6-GFU-7,62 Gniazdo do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1708750
Symbol Sonepar: 
P10359881
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Gniazdo do PCB, przekrój znamionowy: 6 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 630 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: IPC 5/..-GFU, raster: 7,62 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 5 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 3, system wtyków: COMBICON PC 5, Ustawienie przodu wtyku: odwrotnie, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz gwintowany, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane techniczne

Długość pinów
5 mm
Liczba biegunów
6
Liczba styków
6
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
630 V
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Prąd znamionowy In
32 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 100 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Średnica wtyku połączeniowego
1.3 mm
Sposób mocowania
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Materiał elementu izolacyjnego
Inne
Rodzaj styku
Gniazdo
Kolor obudowy
Zielony
Stopień zanieczyszczenia
2
Rodzaj banderolowania
Karton (do SMD)
Rodzaj połączenia
Płytka drukowana do kabla
Kąt płytka drukowana / wtyk
Inne
Rodzaj opakowania
Karton
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Typ ochronnika przepięciowego
III
Model złącza wtykowego
Inne
Materiał pokrycia styków
Inne
Sposób mocowania PCB
Inne

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS Karta oznaczników

Opis produktu

Karta oznaczników, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 7,62 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
7.62 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0825128
SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS Karta oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3,8 WH:REEL Pasek oznacznikowy rolka

Opis produktu

Paski oznacznikiowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 3,8...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
90000 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0805218
SK 3,8 WH:REEL Pasek oznacznikowy rolka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK U/3.8 WH:UNBEDRUCKT Oznacznik samoprzylepny

Opis produktu

Karta oznaczników, Din A4, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 210 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1440, wysokość pola tekstowego: 3,8 mm, szerokość pola tekstowego: 186 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
210 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0803906
SK U/3.8 WH:UNBEDRUCKT Oznacznik samoprzylepny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar