IPC 5/ 6-STF-7,62 Złącze do PCBPHOENIX CONTACT

files/fotob/1230119.jpg.
IPC 5/ 6-STF-7,62 Złącze do PCB
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1709199
Symbol Sonepar: 
P10360029
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 6 mm², kolor: zielony, prąd znamionowy: 32 A, napięcie znamionowe (III/2): 1000 V, powierzchnia styku: Sn, sposób połączenia styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 1, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: IPC 5/..-STF, raster: 7,62 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kształt gniazda śruby: Z1L Pozidriv z rowkiem wzdłużnym, kierunek przyłączania przewód/płytka: 0 °, zaczep: - bez zatrzasku, system wtyków: COMBICON PC 5, blokada: Blokada śrubowa, rodzaj mocowania: Kołnierz śrubowy, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

Dane techniczne

Liczba biegunów
6
Liczba styków
6
Liczba torów stykowych
1
Napięcie znamionowe
1000 V
Odstępy między stykami
7.62 mm
Odstępy między złączami
7.62 mm
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
0.2 - 10 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
0.2 - 6 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
0.25 - 4 mm²
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
0.2 - 2.5 mm2
Prąd znamionowy In
32 A
Zakres temperatur pracy
-40 - 105 °C
Znamionowe napięcie udarowe
6 kV
Materiał obudowy
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Materiał elementu izolacyjnego
Poliamid (PA)
Rodzaj styku
Inne
Z przewodem ochronnym
Nie
Rodzaj połączenia
Inne
Kolor obudowy
Zielony
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Stopień zanieczyszczenia
2
Kąt wtyk/złącze
Inne
Powłoka obudowy
Nie dotyczy
Rodzaj podłączanego kabla
Kabel okrągły
Typ ochronnika przepięciowego
III
Materiał styków
Miedź
Powłoka obudowy
Inne
Materiał pokrycia styków
Cyna

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

CP-PC RD Profil kodujący

Opis produktu

Element kodujący, kolor: czerwone, rodzina produktów: Kodowanie
Porównaj
1701967
CP-PC RD Profil kodujący
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS Karta oznaczników

Opis produktu

Karta oznaczników, możliwość zamówienia: kartami, biały, opis wg zamówienia klienta, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 7,62 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
7.62 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Inne
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0825128
SK 3,8 REEL P7,62 WH CUS Karta oznaczników
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK 3,8 WH:REEL Pasek oznacznikowy rolka

Opis produktu

Paski oznacznikiowe, Rolka, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, rodzaj montażu: klejenie, Ilość pojedynczych tabliczek: 12, wysokość pola tekstowego: 3,8 mm, szerokość...

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
90000 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0805218
SK 3,8 WH:REEL Pasek oznacznikowy rolka
Szybki podgląd: Opis i parametry
SK U/3.8 WH:UNBEDRUCKT Oznacznik samoprzylepny

Opis produktu

Karta oznaczników, Din A4, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, Systemy drukowania Office, rodzaj montażu: klejenie, do styków o szerokości: 210 mm, Ilość pojedynczych tabliczek: 1440, wysokość pola tekstowego: 3,8 mm, szerokość pola tekstowego: 186 mm

Dane techniczne

Rozstaw (rozmiar rastra)
210 mm
Kierunek kodowania
Poziomy i pionowy
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Bezhalogenowe
Tak
Porównaj
0803906
SK U/3.8 WH:UNBEDRUCKT Oznacznik samoprzylepny
Szybki podgląd: Opis i parametry
SZK PZ1 VDE Wkrętak elektrotechniczny

Opis produktu

Wkrętak

Dane techniczne

Ciężar
60.7 g
Długość całkowita
178 mm
Długość klingi
80 mm
Rozmiar klucza (napęd sześciokątny)
0 mm
Średnica klingi
3 mm
Rozmiar
Inne
Model
Prosty
Z izolacją
Nie
Materiał klingi
Inne
Model nieiskrzący
Nie
Materiał uchwytu
Inne
Z zabezpieczeniem przed staczaniem
Tak
System przykręcania
Pozidriv PZ
Wykonanie części chwytnej
Dwa komponenty
Antymagnetyczne
Nie
Pozytywne testy VDE
Nie
Trzpień sześciokątny
Nie
Obrotowa końcówka uchwytu
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Model precyzyjny
Tak
Certyfikat VDE
Nie
Chwytak śrub
Nie
Porównaj
1206450
SZK PZ1 VDE Wkrętak elektrotechniczny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar