IPD PL 3P2,5 F A1,0 PVC GY Przewód połączeniowyPHOENIX CONTACT

files/fotob/2040031.jpg.
IPD PL 3P2,5 F A1,0 PVC GY Przewód połączeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1526866
Symbol Sonepar: 
P10341064
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Przewód połączeniowy/ Zacisk typu push-lock, liczba biegunów: 2+PE, Gniazdo, 450 V, 16 A, PA, jasnoszary, kodowanie: P, 2,5 mm², długość przewodów: 1 m, Gniazdo proste, na wolny koniec przewodu

Dane techniczne

Długość całkowita
85.9 mm
Izolacja odporna na temperaturę do
70 °C
Kabel odporny na temperaturę do
50 °C
Liczba biegunów
3
Napięcie znamionowe
450 V
Prąd znamionowy
16 A
Znamionowe napięcie udarowe
0.45 kV
Średnica kabla
9.6 - 9.6 mm
Kolor powłoki/izolacji
Szary
Stopień ochrony (IP)
Inne
Bezhalogenowe
Nie
Kolor obudowy
Inne
Rodzaj połączenia 1
Gniazdo
Kodowane mechanicznie
Tak
Rodzaj połączenia 2
Inne
Wykończenie powierzchni styku
Srebrzenie
Rodzaj prefabrykowanego kabla
Inne
Oznaczenia biegunów
L, N, PE
Oznaczenie barwne styków
Inne
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar