Na ziemi występuje jednocześnie od 2 000 do 5 000 burz. Burzom towarzyszą wyładowania atmosferyczne, które stanowią poważne zagrożenie zarówno dla ludzi, jak i dla urządzeń. Pioruny trafiają w ziemię z częstością od 30 do 100 razy na sekundę. Każdego roku występuje około 3 miliardów doziemnych wyładowań piorunowych Wyładowania atmosferyczne powodują dużą liczę pożarów, często na obszarach rolniczych (niszcząc domy lub powodując ich uszkodzenia). Wyładowania atmosferyczne uszkadzają także systemy elektryczne lub elektroniczne urządzeń, a w szczególności: urządzenia elektryczne i elektroniczne, urządzenia wentylacji, rekuperacji i klimatyzacji, sprzęt RTV i AGD, zarówno w budynkach mieszkalnych, jak i przemysłowych. Koszt naprawy uszkodzenia spowodowanego wyładowaniem często jest wysoki
Dane techniczne
Liczba biegunów
4
Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
35 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
25 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
50 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
350 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Poziom ochrony L-N
1.5 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
50 kA
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
8 modułów
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Tak
Stopień ochrony (IP)
IP20
Ze stykiem sygnalizacyjnym
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie
Inny układ sieci
Nie
Typ 2
Tak
Technologia szczeliny iskrowej do przełączania napięcia