iQUICK PF 1- kA-275V-3PN Ogranicznik przepięćSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/553641.jpg.
iQUICK PF 1- kA-275V-3PN Ogranicznik przepięć
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IQUICK PF, IQUICK PRD
Nr Katalogowy: 
A9L16618
Kod EAN: 
3606480387197
Symbol Sonepar: 
P01492375
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This iQuick PF surge arrester precabled protects 3P+N installations against indirect transient overvoltages. The Imax maximum discharge current is 20kA. The In nominal discharge current is 20kA. This Type 2 device autoprotected by integrated circuit-breaker is recommended for moderate risk level in incoming panel board. It incorporates its end of life safety disconnector and an earthing terminal block. This Acti 9 iQuick PF is compatible with TT and TN-S earthing system. The Uc maximum continuous operating voltage in DM differential mode (between phase and neutral) is 275VAC. The Uc maximum continuous operating voltage in CM common mode (between phase and earth) is 275VAC. The Up Voltage protection level is 1.5kV. A terminal and 16mm2 cable is supplied mounted for connection to the earth bar of the enclosure. The Un rated service voltage is 230VAC or 400VAC. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. The dimensions are (W) 88.4mm x (H) 106.7mm x (D) 74.1mm. The width in 9mm pitches is 4. The weight is 370g. The degree of protection is IP20 and IP40 in modular enclosure. The operating temperature is -25°C to +70°C. The storage temperature is -40°C to +80°C. This product complies with EN 61643-11: 2012 and IEC 61643-11: 2011 Type 2 standards

Dane techniczne

Liczba przewodów (bez uziemienia)
3
Maks. przekrój przewodu (jedno-/wielodrutowego)
25 mm²
Maks. przekrój przewodu elastycznego
16 mm²
Maksymalny prąd wyładowczy (8/20)
20 kA
Najwyższe napięcie trwałej pracy AC
275 V
Poziom ochrony
1.5 kV
Poziom ochrony L-N
1.5 kV
Poziom ochrony N-PE
1.5 kV
Wytrzymałość zwarciowa (Isccr)
6 kA
Znamionowe napięcie AC
400 V
Znamionowy prąd wyładowczy - wartość szczytowa (8/20)
20 kA
Bieguny
3+N/PE
Układ sieciowy
TT
Układ sieci TN-C-S
Nie
Układ sieci TN-C
Nie
Układ sieci TN
Nie
Układ sieci TT
Tak
Układ sieci TN-S
Tak
Rozmiar
5 modułów
Układ sieci IT
Nie
Sposób montażu
Szyna montażowa DIN TH-35 mm
Ze stykiem do zdalnej sygnalizacji
Nie
Stopień ochrony (IP)
IP20
Bez prądu upływu
Nie
Inny układ sieci
Nie
Odporność na zwarcie
Tak
Sygnalizacja zadziałania na urządzeniu
Optyczny
Typ 2
Tak
Układ sieci DC
Nie
Zintegrowana zabezpieczenie przeciwzwarciowe
Tak
Zintegrowane dobezpieczenie
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISR Styk syngalizacyjny

Opis produktu

Styk pomocniczy do ograniczników przepięć iQuick PF 1 CO. gama produktów: Acti 9 - Typ produktu lub komponentu : zdalny wskaźnik pomocniczy - zestaw styków sygnałowych: 1 Z/O

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Funkcja
Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadprądowym
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Porównaj
A9L16619
ISR Styk syngalizacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry