Promienniki podczerwieni firmy Philips są przeznaczone do pracy w najtrudniejszych warunkach, takich jak gospodarstwa rolne, łazienki czy kuchnie, oraz ich najbliższym otoczeniu. Zastosowanie twardego szkła wzmacnia całą konstrukcję. Ich niewielkie rozmiary i uniwersalny trzonek pozwalają na współpracę z każdym pasującym osprzętem. Stosowanie promienników to bardzo dobry sposób na generowanie ciepła. Promienniki Philips mogą bezpośrednio ogrzewać zwierzęta, ludzi i żywność bez efektów ubocznych w postaci przeciągów. Dzięki tym zaletom cieszą się ogromną popularnością wśród rolników, konsumentów i kucharzy na całym świecie. Promienniki Philips to najmocniejsze i jednocześnie najbardziej skuteczne lampy przeznaczone do takich zastosowań
Dane techniczne
Długość całkowita
173 mm
Moc źródła światła
250 W
Napięcie lampy
230 - 250 V
Zużycie energii przez 1000 godzin
250 kWh
Średnia trwałość znamionowa
5000 h
Średnica
125 mm
Średnica lampy
125 mm
Trzonek
E27
Kształt bańki
Reflektor R (50/63/80)
Możliwość ściemniania
Tak
Kolor
Czerwony
Źródło światła
Żarówka
Chłodna wiązka światła (ciepło odprowadzane do tyłu)