IRCP 8A 400V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli fazSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501097.jpg.
IRCP 8A 400V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli faz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IRT, IRBN, IRLI, IRC
Nr Katalogowy: 
A9E21180
Kod EAN: 
3606480377495
Symbol Sonepar: 
P00819894
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Dostępny

Opis produktu

Acti9 iRCP to przekaźnik sterujący fazą. Zakres pomiaru napięcia wynosi od 0,15VAC do 10VAC. Monitoruje fazy i obecność napięcia w 3 fazach 3-fazowego zasilacza. Oznacza również utratę lub inwersję fazy. Zasila 1 bezpieczny styk przełączający. Nastawa parametru jest wykonywana na panelu przednim poprzez bezpośrednią skalę za pomocą śrubokręta. Może być używany na przykład do sterowania zasilaniem silnika 3-fazowego. Precyzja wyświetlania wynosi +/- 10% pełnej skali. Opóźnienie wyłączenia wynosi 0,3 s. Napięcie zasilania Uc wynosi 400VAC +/- 15%. Częstotliwość robocza wynosi 50 Hz lub 60 Hz. Prąd wyjściowy styku przełączającego wynosi 8 A pod 250VAC z cos phi równym 1. Zielona dioda na przedniej ścianie wskazuje obecność napięcia. Czerwona dioda wskazuje awarię. Zużycie wynosi 3 VA. Moc rozproszona wynosi 2 W. Szerokość w nachyleniu 9 mm wynosi 4. Stopień ochrony to IP20. Wymiary: (sz.) 36 mm x (wys.) 88,1 mm x (gł.) 65 mm. Temperatura pracy wynosi od -5°C do + 55°C. Temperatura przechowywania wynosi od -40°C do + 80°C

Dane techniczne

Głębokość
67 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Maksymalna dozwolona zwłoka czasowa przy zaniku zasilania
0.3 s
Napięcie zasilające dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Napięcie zasilające dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Szerokość
36 mm
Wysokość
88.1 mm
Zakres pomiarowy napięcia
0.15 - 10 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
400 - 400 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
400 - 400 V
Znamionowy prąd załączania
8 A
Detekcja zaniku fazy
Tak
Kontrola asymetrii faz
Tak
Kontrola kolejności faz
Tak
Rodzaj napięcia sterowania
AC
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Funkcja kontroli nadnapięciowej
Nie
Z odłączalnymi zaciskami
Nie
Funkcja kontroli podnapięciowej
Nie
Wymagane zewnętrzne źródło zasilania
Nie

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar