IRTB 24-240VAC 24VDC Przekaźnik czasowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/501081.jpg.
IRTB 24-240VAC 24VDC Przekaźnik czasowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ACTI9 IRT, IRBN, IRLI, IRC
Nr Katalogowy: 
A9E16066
Kod EAN: 
3606480377426
Symbol Sonepar: 
P00809492
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

This Acti 9 iRTB is a Time delay relay. The time delay range is from 0.1s to 100h. It delays de-energizing of a load upon closing of an auxiliary contact (push button). The load is de-energized at the end of the time delay T. The operating frequency is 50Hz or 60Hz. The Uc control and power supply voltage is from 24VAC to 240VAC +/-10% and 24VDC +/-10%. The single time delay cycle starts at closing of an auxiliary contact (push button). The precision of the device is +/- 10% of the full scale. The Minimum duration of control impulse is 100ms. The maximum resetting time per voltage interruption is 100ms. The nominal switching current is 21A at 250VAC. The mechanical endurance under AC1 category is over 5 x 10exp6 switchning operations. The electrical endurance under AC1 category is over 10exp5 switchning operations. The type of excitation is analog (ou analogue) with single function. The device is flashing during time delay. It includes a changeover contact. The width in 9mm pitches is 2. The degree of protection is IP20. The dimensions are (W) 18mm x (H) 90mm x (D) 72mm. The weight is 65g. The operating temperature is -5°C to + 55°C. The storage temperature is -40°C to + 70°C

Dane techniczne

Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 2
0 Hz
Drugi przedział czasowy
0.1 - 360000
Głębokość
72 mm
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla DC
5 - 250 V
Napięcie sterowania 1
24 - 240 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Pierwszy przedział czasowy
0.1 - 100
Prąd znamionowy
8 A
Szerokość
18 mm
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość
93 mm
Wysokość wbudowania
81 mm
Zakres napięcia zasilającego
24 - 240 V
Zakres nastawy czasu
0.1 - 360000 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
24 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
21 A
Funkcja opóźnionego załączania
Nie
Funkcja opóźnionego wyłączenia
Tak
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Montaż czołowy
Tak
Sposób montażu
Szyna DIN
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Funkcja
Opóźnione załączanie
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do montażu na szynie TH
Tak
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Jednostka pierwszego przedziału czasowego
Sekundy/godziny
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Kompletny z gniazdem
Nie
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Tak
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Jednostka drugiego przedziału czasowego
Sekundy/godziny
Zasada działania
Analogowy jednofunkcyjny

Pliki do pobrania

Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Środowiskowy kodeks postępowania (ECOP)
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty z serii

IRCI 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli prądu
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E21181

IRCI 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli...

IRCI 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli prądu
IRCP 8A 400V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli faz
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E21180

IRCP 8A 400V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli...

IRCP 8A 400V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli faz
IRCU 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli napięcia
Porównaj
SCHNEIDER ELECTRIC
A9E21182

IRCU 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli...

IRCU 8A 230V 50/60Hz 1OC Przekaźnik kontroli napięcia
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar