Częstotliwość napięcia sterowania 1
50 - 60 Hz
Częstotliwość napięcia sterowania 2
0 Hz
Drugi przedział czasowy
0.1 - 360000
Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść bezzwłocznych, styk zwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk przełączny
1
Liczba wyjść zwłocznych, styk rozwierny
0
Liczba wyjść zwłocznych, styk zwierny
0
Napięcie pracy dla AC 50 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla AC 60 Hz
250 - 250 V
Napięcie pracy dla DC
5 - 250 V
Napięcie sterowania 1
12 - 240 V
Napięcie sterowania 2
24 - 24 V
Pierwszy przedział czasowy
0.1 - 100
Szerokość wyrażona liczbą modułów
1
Wysokość wbudowania
81 mm
Zakres napięcia zasilającego
12 - 240 V
Zakres nastawy czasu
0.1 - 360000 s
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
12 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
12 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Znamionowy prąd przełączania 250 V AC
8 A
Rodzaj napięcia sterowania 1
AC
Rodzaj napięcia sterowania 2
DC
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Stopień ochrony (IP)
IP20
Rodzaj napięcia zasilającego
AC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Do montażu na szynie TH
Tak
Jednostka drugiego przedziału czasowego
Sekundy/godziny
Wyjścia, rewersyjne zwłoczne/bezzwłoczne
Tak
Zasada działania
Analogowy wielofunkcyjny
Możliwość sterowania zdalnego
Tak
Blok styków pomocniczych montowany na styczniku
Nie
Rodzaj napięcia zasilania
AC/DC
Jednostka pierwszego przedziału czasowego
Sekundy/godziny