IS 8/200 WIESZAK I 2000MM FT WieszakOBO-BETTERMANN

files/fotob/337724.jpg.
IS 8/200 WIESZAK I 2000MM FT Wieszak
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IS 8-SERIE
Nr Katalogowy: 
6337236
Kod EAN: 
4012196183791
Symbol Sonepar: 
P01048126
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wieszak IS typowe długości. Wymiary 80 x 42 mm

Dane techniczne

Ciężar
11.52 kg
Długość
2000 mm
Grubość materiału
4 mm
Moment oporowy ly (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
6.263 cm4
Moment oporowy lz (wskaźnik wytrzymałości przy zginaniu)
77.529 cm4
Szerokość
80 mm
Szerokość otworu
14 mm
Szerokość szczeliny
70 mm
Wysokość
42 mm
Moment bezwładności przekroju względem osi Iy
6.26 cm4
Moment bezwładności przekroju względem osi Iz
77.53 cm4
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wy
2.98 cm³
Współczynnik wytrzymałości przekroju na zginanie Wz
19.38 cm³
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Kształt profilu
Profil I
System utrzymania sprawności działania E30, E90 w czasie pożaru
Nie
Model
Profil pojedynczy
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Odłamywane
Nie
Rodzaj perforacji
Bok perforowany
Z zazębieniami
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IS8KS OR NASADKA OCHRONNA

Opis produktu

Nasadka ochronna do ochrony zakończeń wieszaków IS 8

Dane techniczne

Długość
83 mm
Szerokość
19 mm
Szerokość pokrywy
19 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Końcówka
Odpowiednie do
Profil I
Porównaj
6338519
IS8KS OR NASADKA OCHRONNA
Szybki podgląd: Opis i parametry
KI 8 GŁOWICA WIESZAKA LI8FT Głowica wieszaka

Opis produktu

Płyta głowicy do montażu na wieszaku IS 8

Dane techniczne

Zakres kątów
90 - 90 °
Do montażu sufitowego
Tak
Kolor
Brak
Materiał
Stal
Model
Głowica przykręcana
Stal nierdzewna, wytrawiona
Nie
Odpowiednie do
Profil I
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk ogniowy
Gatunek materiału
Inne
Do montażu panelowego
Nie
Porównaj
6347053
KI 8 GŁOWICA WIESZAKA LI8FT Głowica wieszaka
Szybki podgląd: Opis i parametry
VIS 8 FT ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY

Opis produktu

Łącznik wieszaka, do łączenia wieszaków IS 8
Porównaj
6018300
VIS 8 FT ŁĄCZNIK WZDŁUŻNY
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar