ISFL 250 3P ROZST.SZYN 185mm Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/499914.jpg.
ISFL 250 3P ROZST.SZYN 185mm Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
49842
Kod EAN: 
3303430498421
Symbol Sonepar: 
P00176405
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Korpus wyłącznika bezpiecznikowego ISFL, 3-bieg. 3f, DIN, NH, 250A. rodzina produktów: ISFL250...630 - nazwa wyłącznika bezpiecznikowego: ISFL250 - liczba zbezpieczonych biegunów: 3f - typ bezpiecznika: DIN - rozmiar bezpiecznika: NH1 - rodzaj sieci: AC, DC - częstotliwość sieci: 50/60 Hz - typ sterowania: uchwyt podstawy bezpiecznika - [Ie] znamionowy prąd pracy: AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V, AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 440/480 V, AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 500 V, AC-21B: 250 A AC 50/60 Hz 660/690 V, AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 220/240 V, AC-22B: 250 A AC 50/60 Hz 380/415 V - [Ith] znamionowy prąd cieplny: 175 A ( 70 °C ) pionowy, 188 A ( 65 °C ) pionowy, 200 A ( 60 °C ) pionowy, 213 A ( 55 °C ) pionowy, 225 A ( 50 °C ) pionowy, 238 A ( 45 °C ) pionowy, 250 A ( 40 °C ) pionowy, 250 A ( 40 °C ) strata mocy na bezpieczniku: 23 W - [Ui] napięcie znamionowe izolacji: 800 V AC 50/60 Hz, 800 V DC - [Ue] znamionowe napięcie pracy: 440 V DC, 690 V AC 50/60 Hz, 800 V AC 50/60 Hz AC-20, 800 V DC DC-20 - widoczna przerwa: TAK. Zalety: Poprzez adaptację do całego wachlarzu aplikacji niskonapięciowych, rozłączniki bezpiecznikowe Fupact zapewniają wymagany przez użytkowników stopień bezpieczeństwa.... Zastosowanie: Zabezpieczenie i sterowanie instalacjami elektrycznymi niskiego napięcia, powszechniej zaadoptowane przez rynki Europy Północnej i te będące pod wpływami niemieckimi., Rozdzielnia, Zabezpieczenie silników, Rozdzielanie publiczne....

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Znamionowy prąd ciągły Iu
250 A
Model
Rozłącznik bezpiecznikowy
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Rozstaw szyn 100 mm
Tak
Rozstaw szyn 185 mm
Nie
Rozstaw szyn 40 mm
Nie
Rozstaw szyn 50 mm
Nie
Rozstaw szyn 60 mm
Nie
Rozłączenie obustronne
Nie
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar