ISFL160 3P m/h 100mm 95mm2 Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/505790.jpg.
ISFL160 3P m/h 100mm 95mm2 Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FUPACT
Nr Katalogowy: 
LV480853
Kod EAN: 
3606480341113
Symbol Sonepar: 
P01246065
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Rozłącznik listwowy ISFL160 rozstaw 100mm przyłącza dla kabla 95mm2. Nazwa produktu: Fupact ISFL - Typ produktu lub komponentu : rozłącznik bezpiecznikowy - zastosowanie urządzenia: Zabezpieczenie - funkcja sygnalizacji: oddzielny monitor bezpiecznika

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
160 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
100 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
5 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000, NH00
Do montażu tablicowego
Tak
Do montażu szynowego
Tak
Montaż czołowy
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP20
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Tak
Jako rozłącznik główny
Tak
Jako rozłącznik kompaktowy
Nie
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Ze złączami wtykowymi
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

150/5 kl.1 1,5VA Przekładnik prądowy

Opis produktu

Zestaw przekładników prądowych do ISFL160 klasa 1-1,5VA 150/5A. Typ produktu lub komponentu : blok 1 przekładnika prądowego - zastosowanie urządzenia: zasilanie - Opis biegunów: 3P - przekładnia przekładnika prądowego: 150/5 A - pobór mocy: 1,5 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Pobór mocy
1.5 W
Znamionowa wtórna moc pozorna
1.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Model
Przekładnik prądowy ochronny
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Skalibrowany
Tak
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Nie
Porównaj
LV480883
150/5 kl.1 1,5VA Przekładnik prądowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
Cu/Al ISFL160 1,5x95mm2 Przyłacze kabla

Opis produktu

Przyłacza do kabla Cu/Al. do ISFL160 1,5x95mm2 3 szt.. ilość sztuk w zestawie: zestaw 3 szt
Porównaj
LV480861
Cu/Al ISFL160 1,5x95mm2 Przyłacze kabla
Szybki podgląd: Opis i parametry
FUPACT ISFL160 Wskaźnik przepalenia wkładki

Opis produktu

LV480877 to wskaźnik przepalenia wkłądki kompatybilny z 3 polowymi rozłącznikami z serii FuPacT ISFL160. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...
Porównaj
LV480877
FUPACT ISFL160 Wskaźnik przepalenia wkładki
Szybki podgląd: Opis i parametry
FuPacT LV480862 ISFL160 12x6mm Przyłącze dla szyny elastycznej

Opis produktu

Przyłącza dla szyny elastycznej do ISFL160 12x6mm. ilość sztuk w zestawie: zestaw 3 szt
Porównaj
LV480862
FuPacT LV480862 ISFL160 12x6mm Przyłącze dla szyny elastycznej
Szybki podgląd: Opis i parametry
FuPacT LV480905 185mm Zaczepy na szyne do ISFL 160
Porównaj
LV480905
FuPacT LV480905 185mm Zaczepy na szyne do ISFL 160
INS KOŃCÓWKI KABLOWE.(3szt) Akcesoria

Opis produktu

Końcówki kablowe 95mm2 do INS100/160 3 szt. 100/160A 3p. skrócona nazwa urządzenia: oczka zaciskane - zgodność gamy: Compact Compact INS, Fupact Fupact ISFL, Fupact Fupact ISFT - Opis biegunów: 3P - ilość sztuk w zestawie: zestaw 3 szt. - Prąd znamionowy [In]: 160 A
Porównaj
28951
INS KOŃCÓWKI KABLOWE.(3szt) Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISFL160 BLOCK 1 CT 150/1A-CL 1-2,5VA Zestaw przekładników prądowych

Opis produktu

Zestaw przekładników prądowych do ISFL160 klasa 1-2,5VA 3 szt. 150/1A. Typ produktu lub komponentu : blok 3 przekładników prądowych - zastosowanie urządzenia: zasilanie - Opis biegunów: 3P - przekładnia przekładnika prądowego: 150/1 A - pobór mocy: 2.5 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
3
Pobór mocy
2.5 W
Znamionowa wtórna moc pozorna
2.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Znamionowy prąd wtórny
1 A
Model
Zestaw trójfazowy przekładnika prądowego
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Skalibrowany
Tak
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Nie
Porównaj
LV480882
ISFL160 BLOCK 1 CT 150/1A-CL 1-2,5VA Zestaw przekładników prądowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISFL160 BLOCK 1 CT 150/5A-CL 1-2,5VA Zestaw przekładników prądowych

Opis produktu

Zestaw przekładników prądowych do ISFL160 klasa 1-1,5VA 3 szt. 150/5A. Typ produktu lub komponentu : blok 3 przekładników prądowych - zastosowanie urządzenia: zasilanie - Opis biegunów: 3P - przekładnia przekładnika prądowego: 150/5 A - pobór mocy: 1,5 VA

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
3
Pobór mocy
1.5 W
Znamionowa wtórna moc pozorna
1.5 VA
Znamionowy prąd pierwotny
150 A
Znamionowy prąd wtórny
5 A
Model
Zestaw trójfazowy przekładnika prądowego
Klasa dokładności
1
Legalizowany
Tak
Mocowanie zatrzaskowe
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie wtykowe
Skalibrowany
Tak
Współczynnik przetężeniowy
FS 5
Z ochroną przed dotykiem
Tak
Z szyną miedzianą
Nie
Porównaj
LV480881
ISFL160 BLOCK 1 CT 150/5A-CL 1-2,5VA Zestaw przekładników prądowych
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISFL160 NO + NC Styk pomocniczy

Opis produktu

LV480873 to pomocniczy styk przełączny 1NO+1NC. Kompatybilny z rozłącznikami serii FuPacT ISFL160N. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
LV480873
ISFL160 NO + NC Styk pomocniczy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISFL160  Wysłona

Opis produktu

LV480871 to pokrywa zaślepiająca panelu dla aparatów z serii FuPacT ISFL160N. Dostarczane w zestawach po 2 sztuki. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...
Porównaj
LV480871
ISFL160  Wysłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISFL250 A 630 POKRYWA Akcesoria

Opis produktu

LV480870 to kieszeń na etykietę dla aparatów z serii FuPacT ISFL160N. Dostarczane w zestawach po 2 sztuki. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...
Porównaj
LV480870
ISFL250 A 630 POKRYWA Akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISFL250 ADAPTER DO SZYN 185 Rozłącznik bezp.akcesoria

Opis produktu

LV480854 to zestaw do bezpośredniego montażu do szyn zbiorczych aparatu z serii FuPacT ISFL160. Rozstaw szyn 185 mm. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi...

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
185 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
160 A
Rozstaw osi szyn
185 mm
Szerokość adaptera
50 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażenie w szyny nośne
Brak
Porównaj
LV480854
ISFL250 ADAPTER DO SZYN 185 Rozłącznik bezp.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISFL400 ADAPTER DO SZYN 185 Rozłącznik bezp.akcesoria

Opis produktu

It is a conversion kit for 185 mm busbar direct contact mounting for two ISFL160 3 poles fuse switch disconnectors. This conversion kit adapts the 100 mm standard fixing centers to 185 mm fixing centers. Both electrical and mechanical connection to the busbars is ensured by a set of nuts and bolts. Electrical...

Dane techniczne

Maksymalna grubość szyny
185 mm
Minimalna grubość szyny
5 mm
Prąd znamionowy In
320 A
Rozstaw osi szyn
185 mm
Szerokość adaptera
100 mm
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Rodzaj połączenia elektrycznego
Inne
Wyposażenie w szyny nośne
Brak
Porównaj
LV480855
ISFL400 ADAPTER DO SZYN 185 Rozłącznik bezp.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
LISTWA OSŁANIAJĄCA Rozłącznik bezp.akcesoria

Opis produktu

Osłona boczna z wycięciem do ISFL160/250/630. Typ produktu lub komponentu : wycięcie w drzwiach - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne
Porównaj
LV480868
LISTWA OSŁANIAJĄCA Rozłącznik bezp.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Uchwyt boczny ramy Rozłącznik bezp.akcesoria

Opis produktu

Uchwyt boczny do ramy do ISFL160/250/630 4 szt.. Typ produktu lub komponentu : kątownik poprzeczny - Kategoria akcesoriów / części oddzielnych: akcesoria instalacyjne - ilość sztuk w zestawie: zestaw 4 szt
Porównaj
LV480869
Uchwyt boczny ramy Rozłącznik bezp.akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar