ISFT100FPAV 3P Rozłącznik bezpiecznikowySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/943658.jpg.
ISFT100FPAV 3P Rozłącznik bezpiecznikowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
FUPACT
Nr Katalogowy: 
LV480800
Kod EAN: 
3606481165626
Symbol Sonepar: 
P01582980
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Urządzenie FuPacT ISFT100 to 3-polowy rozłącznik bezpiecznikowy, przyłączony na stałe i z przodu. Funkcje ISFT fupact zapewniają większą elastyczność w zakresie montażu i okablowania Jest to podstawowe urządzenie do montażu na płycie montażowej. Znamionowy prąd roboczy wynosi 100 A przy 690VAC dla AC21B kategorii wykorzystania, 100 A przy 415VAC dla AC22B. Typ bezpiecznika to DIN NH000. Jest zgodny z normami IEC 60947-1 i IEC 60947-3

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Maksymalne znamionowe napięcie pracy Ue AC
690 V
Znamionowy prąd ciągły Iu
100 A
Znamionowy warunkowy prąd zwarciowy Iq
80 kA
Znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały Icw
3 kA
Do wkładek bezpiecznikowych
NH000
Do montażu tablicowego
Tak
Do montażu szynowego
Nie
Montaż czołowy
Tak
Opcjonalny napęd silnikowy
Nie
Stopień ochrony (IP) strony czołowej
IP3X
Rodzaj elementu wykonawczego
Inne
Montaż podłogowy
Nie
Do montażu na płycie
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie śrubowe
Ze złączami wtykowymi
Tak
Z kontrolą stanu wkładki bezpiecznikowej
Tak
Jako rozłącznik bezpieczeństwa
Nie
Umiejscowienie elementu napędowego
Strona przednia
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Inne
Jako wyłącznik awaryjny
Nie
Jako rozłącznik główny
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MOSTEK SZYNOWY DO ZAS.2 APAR Rozłącznik fupact-akcesoria

Opis produktu

Mostek szyn do zasilania 2 aparatów do ISFT100 3p. Gama produktów: ISFT100 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Opis biegunów: 3P
Porównaj
49861
MOSTEK SZYNOWY DO ZAS.2 APAR Rozłącznik fupact-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOSTEK SZYNOWY DO ZAS.3 APAR Rozłącznik fupact-akcesoria

Opis produktu

Mostek szyn do zasilania 3 aparatów do ISFT100 3p. Gama produktów: ISFT100 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Opis biegunów: 3P
Porównaj
49862
MOSTEK SZYNOWY DO ZAS.3 APAR Rozłącznik fupact-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
MOSTEK SZYNOWY DO ZAS.4 APAR Rozłącznik fupact-akcesoria

Opis produktu

Mostek szyn do zasilania 4 aparatów do ISFT100 3p. Gama produktów: ISFT100 - Typ produktu lub komponentu : szyna grzebieniowa - Opis biegunów: 3P
Porównaj
49863
MOSTEK SZYNOWY DO ZAS.4 APAR Rozłącznik fupact-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
NO+NC ISFT Przełącznik

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
1
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
1
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
2 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
LV480841
NO+NC ISFT Przełącznik
Szybki podgląd: Opis i parametry
ZACISK POTRÓJNY (3szt) Rozłącznik fupact-akcesoria

Opis produktu

Zacisk potrójny 3 szt.. Gama produktów: ISFT100 - Typ produktu lub komponentu : łącze rozdzielające - skrócona nazwa urządzenia: złącza rozdzielni - Opis biegunów: 3P - ilość sztuk w zestawie: zestaw 3 szt
Porównaj
49860
ZACISK POTRÓJNY (3szt) Rozłącznik fupact-akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar