Urządzenie FuPacT ISFT100N to 3-polowy rozłącznik bezpiecznikowy, przyłączony na stałe i z przodu. Funkcje ISFT fupact zapewniają większą elastyczność w zakresie montażu i okablowania Jest to podstawowe urządzenie do montażu na płycie montażowej. Znamionowy prąd roboczy wynosi 100 A przy 690VAC dla AC21B kategorii wykorzystania, 100 A przy 500VAC dla AC22B. Typ bezpiecznika to DIN NH000. Obwód zasilający jest podłączony do szynoprzewodu 60 mm za pomocą złącza haczykowego. Jest zgodny z normami IEC 60947-1 i IEC 60947-3
LV480753 to zestaw do mocowania na szynę DIN aparatów z serii FuPacT ISFT100N 3 polowych. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w...
LV480754 to profile pionowe do mocowania aparatów z serii FuPacT ISFT100N. Dostarczane w zestawach po 2 sztuki. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami...
LV480756 to osłony zacisków dla aparatów z serii FuPacT ISFT100N. Dostarczane w zestawach po 2 sztuki. Etykieta Green Premium jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość...