ISM20110 Dwustronny - naturalny - 3500-3900mm Słup instalacyjnySCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504004.jpg.
ISM20110 Dwustronny - naturalny - 3500-3900mm Słup instalacyjny
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTILINE 45
Nr Katalogowy: 
ISM20110
Symbol Sonepar: 
P10159429
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Optiline 45, słup instalacyjny, dwustronny, naturalny, 3500...3900mm. gama produktów: OptiLine - Kształt: owalny - system elektroinstalacyjny: Słup - Typ produktu lub komponentu : słup - sposób mocowania słupa: mocowany wciskowo

Dane techniczne

Głębokość kolumny
116 mm
Liczba przegród
2
Liczba wymiennych pokryw
2
Numer RAL pokrywy
9006
Przekrój użyteczny
696 mm²
Szerokość kolumny
90 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Wyrównanie wysokości
400 mm
Wysokość kolumny
3500 - 3900 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Model
Dwustronny
Sposób mocowania
Teleskopowy
Montaż podłogowy
Tak
Kolor kolumny
Inne
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / z dołu
Regulowane
Tak
Kolor pokrywy
Aluminium
Materiał pokrywy
Aluminium
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Powierzchnia pokrywy
Anodowanie
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Kształt kolumny
Owalny
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Montaż sufitowy
Tak
Z okablowaniem
Nie
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Rodzaj materiału pokrywy
Inne
Przenośny
Nie
Profil przelotowy
Tak

Pliki do pobrania

Deklaracja EPD
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar