ISM20500 1 strony 3,57m Optiline słupek pusty anodyzSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/1282611.jpg.
ISM20500 1 strony 3,57m Optiline słupek pusty anodyz
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTILINE 70
Nr Katalogowy: 
ISM20500
Kod EAN: 
3606480029974
Symbol Sonepar: 
P00595352
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Optiline 70, słup instalacyjny, jednostronny, naturalny, 3170...3570mm. gama produktów: OptiLine - system elektroinstalacyjny: Słup - Typ produktu lub komponentu : słup - sposób mocowania słupa: mocowany wciskowo

Dane techniczne

Głębokość kolumny
61 mm
Liczba przegród
1
Liczba wymiennych pokryw
1
Numer RAL pokrywy
9006
Przekrój użyteczny
4530 mm²
Szerokość kolumny
120 mm
Szerokość pokrywy
70 mm
Wyrównanie wysokości
400 mm
Wysokość kolumny
3170 - 3570 mm
Do montażu sufitowego
Tak
Montaż podłogowy
Tak
Model
Jednostronny
Sposób mocowania
Inne
Montaż podłogowy
Tak
Montaż sufitowy
Tak
Materiał pokrywy
Aluminium
Z okablowaniem
Nie
Kolor pokrywy
Aluminium
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Rodzaj materiału pokrywy
Inne
Powierzchnia pokrywy
Anodowanie
Profil przelotowy
Tak
Kolor kolumny
Inne
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / z dołu
Regulowane
Tak
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Przenośny
Nie
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Kształt kolumny
Owalny
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne

Pliki do pobrania

Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar