ISM20808 Podstawa słupkaSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504099.jpg.
ISM20808 Podstawa słupka
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
OPTILINE 45
Nr Katalogowy: 
ISM20808
Kod EAN: 
3606480030581
Symbol Sonepar: 
P01869522
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Optiline 45 OptiLine 70, podstawa do słupa, szary. system elektroinstalacyjny: Słup - Typ produktu lub komponentu : stopa

Dane techniczne

Numer RAL
9007
Wysokość
29 mm
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Anodowanie
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Możliwość ustawienia/regulacji
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

ISM20116 Dwustronny - naturalny - 2450mm Słup instalacyjny

Opis produktu

Optiline 45, słup instalacyjny, dwustronny, naturalny, 2450mm. gama produktów: OptiLine - system elektroinstalacyjny: Słup - Typ produktu lub komponentu : słup - sposób mocowania słupa: wolnostojący

Dane techniczne

Głębokość kolumny
116 mm
Liczba przegród
2
Liczba wymiennych pokryw
2
Numer RAL pokrywy
9006
Przekrój użyteczny
696 mm²
Szerokość kolumny
90 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Wysokość kolumny
2450 - 2450 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Model
Dwustronny
Sposób mocowania
Stopka
Montaż podłogowy
Tak
Kolor kolumny
Inne
Z okablowaniem
Nie
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Kolor pokrywy
Aluminium
Rodzaj materiału pokrywy
Inne
Montaż sufitowy
Nie
Profil przelotowy
Tak
Kształt kolumny
Owalny
Przenośny
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / u góry
Materiał pokrywy
Aluminium
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Regulowane
Nie
Powierzchnia pokrywy
Anodowanie
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Porównaj
ISM20116
ISM20116 Dwustronny - naturalny - 2450mm Słup instalacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISM20118 Dwustronny - naturalny - 2900mm Słup instalacyjny

Opis produktu

Optiline 45 -słup instalacyjny, dwustronny, naturalny, 2900mm. gama produktów: OptiLine - system elektroinstalacyjny: Słup - Typ produktu lub komponentu : słup - sposób mocowania słupa: wolnostojący

Dane techniczne

Głębokość kolumny
116 mm
Liczba przegród
2
Liczba wymiennych pokryw
2
Numer RAL pokrywy
9006
Przekrój użyteczny
696 mm²
Szerokość kolumny
90 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Wysokość kolumny
2900 - 2900 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Model
Dwustronny
Sposób mocowania
Stopka
Montaż podłogowy
Tak
Kolor kolumny
Inne
Z okablowaniem
Nie
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Kolor pokrywy
Aluminium
Rodzaj materiału pokrywy
Inne
Montaż sufitowy
Nie
Profil przelotowy
Tak
Kształt kolumny
Owalny
Przenośny
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / u góry
Materiał pokrywy
Aluminium
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Regulowane
Nie
Powierzchnia pokrywy
Anodowanie
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Porównaj
ISM20118
ISM20118 Dwustronny - naturalny - 2900mm Słup instalacyjny
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISM20132 Przenośny 215m anodyzowane aluminium Słup 2-stronny

Opis produktu

OptiLine 45, słupek, wolnostojący, dwustronny, naturalny, 2150mm. gama produktów: OptiLine 45 - system elektroinstalacyjny: Słup - typ produktu lub komponentu : słup - sposób mocowania słupa: wolnostojący - dodatkowe informacje dot. gniazda: bez uziemienia

Dane techniczne

Głębokość kolumny
116 mm
Liczba przegród
2
Liczba wymiennych pokryw
2
Numer RAL pokrywy
9006
Przekrój użyteczny
2567 mm²
Szerokość kolumny
90 mm
Szerokość pokrywy
45 mm
Wysokość kolumny
2150 - 2150 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Nie
Model
Dwustronny
Sposób mocowania
Stopka
Montaż podłogowy
Tak
Kolor kolumny
Inne
Z okablowaniem
Nie
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Kształt kolumny
Inne
Rodzaj materiału pokrywy
Inne
Montaż sufitowy
Nie
Profil przelotowy
Tak
Powierzchnia pokrywy
Anodowanie
Przenośny
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / u góry
Materiał pokrywy
Aluminium
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Kolor pokrywy
Aluminium
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Regulowane
Nie
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Porównaj
ISM20132
ISM20132 Przenośny 215m anodyzowane aluminium Słup 2-stronny
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar