ISM71071 DławikSCHNEIDER ELECTRIC

files/fotob/504161.jpg.
ISM71071 Dławik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PANELSET PLM
Nr Katalogowy: 
ISM71071
Kod EAN: 
3606480077241
Symbol Sonepar: 
P10075954
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Mureva Flexible grommet ISM71071 (set of 10 pieces), diameter 20 mm, suitable for unthreaded holes (drilling diameter 23 mm) For fast installation by using either EVA (easy valve access) membrane entry, i.e. direct entry of rigid cables from 4 to 14 mm2, or stepped entry, by removing a step of the desired diameter for cables or conduits from 14 mm2 up to 20 mm2 Material: SBS (styrene butadiene styrene) This grommet is an accessory to Mureva junction boxes to enforce IP55 protection against dust and humidity

Dane techniczne

Do przewodów o średnicy
4 - 20 mm
Do ściany o grubości
1.8 - 1.8 mm
Długość całkowita
13 mm
Liczba kabli
1 - 1
Średnica otworu
23 mm
Kolor
Szary
Materiał
Guma
Model
Zamknięty
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Inne
Gazoszczelność
Nie
Ognioochronna
Nie
Termokurczliwość
Nie
Do otworów podłużnych
Nie
Wkładka do dławnicy kablowej
Tak
Wodoszczelność
Tak
Z odciążeniem naprężeń
Nie
Wersja narożna
Nie
Kierunek wprowadzenia kabla
Okrągły

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

MUREVA 60x60x40 IP55 Puszka natynkowa szara

Opis produktu

Ta okrągła natynkowa puszka przyłączeniowa ENN05001 jest dostarczana z przelotami 4 x 20 mm i zatrzaskiwaną pokrywą. Kolor szary, wymiary: średnica 72 mm, głębokość 50 mm. Zawiera zaślepki kołnierza śruby dla dodatkowej ochrony łbów śrub. Ochrona mechaniczna IK07, odporność na płomień 650 °C. Materi...

Dane techniczne

Długość
72 mm
Głębokość
50 mm
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
25 mm²
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
72 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Średnica
72 mm
Model/kształt/forma
Okrągły
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Zestawialne
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Z ekranowaniem
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Plombowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Wyposażenie
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Montaż pod wodą
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Porównaj
ENN05001
MUREVA 60x60x40 IP55 Puszka natynkowa szara
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA 65x65x45mm Puszka rozgałęźna natynkowa

Dane techniczne

Długość
88 mm
Głębokość
45 mm
Liczba wpustów
4
Maksymalny przekrój przewodu
20 mm²
Szerokość
88 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 40 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Zestawialne
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Z ekranowaniem
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Plombowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Wyposażenie
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Montaż pod wodą
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Porównaj
ENN05002
MUREVA 65x65x45mm Puszka rozgałęźna natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA 80x80x40mm ABS IP55 Puszka natynkowa

Dane techniczne

Długość
98 mm
Głębokość
51 mm
Liczba wpustów
7
Maksymalny przekrój przewodu
20 mm²
Numer RAL (zbliżony)
7035
Szerokość
98 mm
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Montaż ścienny/sufitowy
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Zestawialne
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Stopień ochrony (NEMA)
Inne
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Wpusty z tyłu
Nie
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Z ekranowaniem
Nie
Montaż w ziemi
Nie
Plombowane
Nie
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Wyposażenie
Brak
Do rur o średnicy
20 mm
Montaż pod wodą
Nie
Podtrzymanie funkcji
Brak
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Porównaj
ENN05004
MUREVA 80x80x40mm ABS IP55 Puszka natynkowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
MUREVA 80x80x45mm Puszka rozgałęźna natynkowa z zaciskami

Opis produktu

This square surface mounted junction box ENN05204 comes with 7 x 20 mm grommets, 3 push-in terminals and clipped-on cover Color grey, dimensions: width 98 mm, height 98 mm, depth 51 mm Including screw collar caps for extra protection of the screw heads Mechanical protection IK07, flame resistance 650...

Dane techniczne

Długość
97 mm
Głębokość
52 mm
Liczba wpustów
7
Maksymalny przekrój przewodu
20 mm²
Szerokość
97 mm
Zakres temperatur pracy
-25 - 60 °C
Zakres temperatury pracy
-25 - 40 °C
Model/kształt/forma
Kwadratowy
Kolor
Szary
Sposób montażu
Uniwersalny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Skrzynki połączeniowe
Stopień ochrony (IP)
IP55
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Rodzaj przepustu w obudowie
Membrana uszczelniająca
Wykonanie przeciwwybuchowe
Nie
Wykonanie/rodzaj pokrywy
Pokrywa maskująca
Podtrzymanie funkcji
Brak
Wyposażenie
Inne
Do stref zagrożonych wybuchem pyłu
Brak
Masa uszczelniająca w zestawie
Nie
Sposób mocowania pokrywy
Zatrzask
Do rur o średnicy
20 mm
Do stref zagrożonych wybuchem gazu
Brak
Wpusty z tyłu
Tak
Zestawialne
Nie
Pokrywa przezroczysta
Nie
Plombowane
Nie
Możliwość dodatkowego uszczelnienia
Nie
Pokrywa
Nieprzezroczyste
Odporne na warunki atmosferyczne
Tak
Z ekranowaniem
Nie
Porównaj
ENN05204
MUREVA 80x80x45mm Puszka rozgałęźna natynkowa z zaciskami
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar