ISS160160IP4 EL Kolumna zasilającaOBO-BETTERMANN

files/fotob/337895.jpg.
ISS160160IP4 EL Kolumna zasilająca
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
ISS
Nr Katalogowy: 
6290404
Kod EAN: 
4012196191468
Symbol Sonepar: 
P01852537
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Kolumna zasilająca ISS do zasilania stanowisk pracy w zakładach produkcyjnych. Stabilne i wytrzymałe profile aluminiowe z otworem systemowym 76,5 mm po dwóch przeciwległych stronach przeznaczone są do montażu puszek instalacyjnych z serii 71GD lub wsporników montażowych 71MT. Wszystkie cztery strony mają profil montażowy standardowej wielkości znamionowej 8 do montażu różnych elementów zasilających, media, itp. Zakres dostawy obejmuje profil kolumny, pokrywy długości 2000 mm i opakowanie z 20 dodatkowymi uchwytami zaczepowymi, typu RKV3V. Dwa, zamknięte kanały wewnątrz profilu służą do prowadzenia sprężonego powietrza.

Dane techniczne

Głębokość kolumny
160 mm
Liczba wymiennych pokryw
2
Szerokość kolumny
160 mm
Szerokość pokrywy
76.5 mm
Wysokość kolumny
4000 - 4000 mm
Montaż podłogowy
Tak
Do montażu sufitowego
Tak
Model
Dwustronny
Sposób mocowania
Kołnierz montażowy
Montaż podłogowy
Tak
Kierunek wprowadzenia kabla
Z góry / u góry
Kolor kolumny
Inne
Kolor pokrywy
Aluminium
Kształt kolumny
Kwadratowy
Materiał bezhalogenowy kolumny
Tak
Materiał bezhalogenowy pokrywy
Tak
Materiał kolumny elektroinstalacyjnej
Aluminium
Materiał pokrywy
Aluminium
Montaż sufitowy
Nie
Powierzchnia górna kolumny
Anodowanie
Powierzchnia pokrywy
Anodowanie
Profil przelotowy
Tak
Przenośny
Nie
Regulowane
Nie
Rodzaj materiału kolumny elektroinstalacyjnej
Inne
Z okablowaniem
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Deklaracja REACH
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

71GD6 PUSZKA MONTAŻOWA GEK-S KANAŁ akcesoria

Opis produktu

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami na przewody o średnicy 14 mm. Wykonanie bezhalogenowe

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu puszki
Front
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Szerokość mocowania
Inne
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Porównaj
6288610
71GD6 PUSZKA MONTAŻOWA GEK-S KANAŁ akcesoria
Szybki podgląd: Opis i parametry
71GD7-2 Puszka instalacyjna

Opis produktu

Puszka instalacyjna z zatrzaskiwanym frontem do montażu standardowego osprzętu, 2 pojedynczych sztuk lub wielokrotnego gniazda zasilającego z uziemieniem. Z rozkładaną i wyjmowaną podstawą, zapewniająca szybkie podłączenie przewodów, z otworami wpustowymi na przewody o średnicy do 14 mm. Wykonanie bezhalogenowe

Dane techniczne

Liczba jednostek
1
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Zamknięty
Bezhalogenowe
Tak
Możliwość odciążenia kabla
Nie
Rodzaj urządzenia
Z pierścieniem / wspornikiem
Sposób montażu puszki
Front
Sposób montażu urządzeń instalacyjnych
Zatrzask
Szerokość mocowania
Inne
Z przedziałem zaciskowym
Tak
Porównaj
6288608
71GD7-2 Puszka instalacyjna
Szybki podgląd: Opis i parametry
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.

Opis produktu

Zacisk uziemiający służy do włączenia w środki ochronne kanałów podparapetowych wykonanych ze stali i aluminium oraz kolumn zasilających. Zakres mocowania : 2 x 1,5 - 4 mm²
Porównaj
6288704
8AWR Kątownik przyłącz.przew.zabezpiecz.
Szybki podgląd: Opis i parametry
GK-TW70 Przegroda k.podparap.czbiały

Opis produktu

Przegroda do montażu w kanałach podparapetowych Rapid 80 GK, GA i Rapid IBIS oraz kolumnach zasilających do rozdzielenia różnych instalacji

Dane techniczne

Do szerokości kanału
70 mm
Długość
2000 mm
Numer RAL
7035
Zakres temperatury pracy
-15 - 60 °C
Kolor
Szary
Materiał
Tworzywo sztuczne
Model
Pojedynczy
Sposób mocowania
Na wtyk
Bezhalogenowe
Nie
Gatunek materiału
Polichlorek winylu (PVC)
Odporność udarowa
IK08
Porównaj
6274900
GK-TW70 Przegroda k.podparap.czbiały
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISS160160AS HRO Ochrona kolizji

Opis produktu

Osłona podstawy kolumny zasilającej ISS. Zakres dostawy obejmuje 2 profile w kształcie litery U z blachy stalowej o grubości 3 mm i 8 śrub montażowych z nakrętką do montażu na profilu kolumny.

Dane techniczne

Numer RAL
2008
Wysokość
250 mm
Kolor
Pomarańczowy
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Osłona antykolizyjna
Zabezpieczenie powierzchni
Stan surowy
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Możliwość ustawienia/regulacji
Nie
Porównaj
6290423
ISS160160AS HRO Ochrona kolizji
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISS160160BP Płytka podłogowa

Opis produktu

Płyta podłogowa do montażu kolumny zasilającej do podłogi. Zakres dostawy obejmuje 4 śruby mocujące do płyty podłogowej i 2 uszczelki do uszczelnienia kanałów do prowadzenia sprężonego powietrza

Dane techniczne

Numer RAL
9006
Wysokość
8 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Możliwość ustawienia/regulacji
Nie
Porównaj
6290416
ISS160160BP Płytka podłogowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISS160160DB WA Mocowanie sufitowe

Opis produktu

Mocowanie sufitowe do montażu kolumny zasilającej ISS do sufitu. Zakres dostawy obejmuje dwa profile w kształcie litery U, wykonane z blachy stalowej o grubości 3 mm, płytki mocującej do sufitu i wymaganych elementów instalacyjnych, w tym szyny. Mocowanie sufitowe mogą być regulowane w zakresie wysokości...

Dane techniczne

Numer RAL
9006
Wysokość
250 - 250 mm
Kolor
Aluminium
Materiał
Stal
Model
Śrubowy
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Porównaj
6290436
ISS160160DB WA Mocowanie sufitowe
Szybki podgląd: Opis i parametry
ISS160160DLA Wspornik sprzężonego powietrza

Opis produktu

Wspornik do wyprowadzenia sprężonego powietrza z profilu klumny zasilającej ISS. Wspornik ma gwintowany otwór G 1/2 (ISO 228-1). Element może być montowany na profilu kolumny zasilającej za pomocą nakrętek i śrub mocujących. Do wykonania odpowiedniego otworu dla sprężonego powietrza dostraczany jest...

Dane techniczne

Numer RAL
9005
Kolor
Inne
Model
Inne
Materiał obudowy
Inne
Zabezpieczenie powierzchni
Inne
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału obudowy
Inne
Porównaj
6290495
ISS160160DLA Wspornik sprzężonego powietrza
Szybki podgląd: Opis i parametry
NS8 ST Nakrętka z gwintem

Opis produktu

Przesuwna nakrętka z gwintem M8 do montażu elemntów dodatkowych i osprzętu w profilu kolumny ISS. Element dociskowy w dolnej części pozwala na obracanie elemntu. Jest automatyczne blokowany przez skręcie przez profil w górnej części

Dane techniczne

Rozmiar gwintu metrycznego
8
Kolor
Cynk
Materiał
Stal
Rodzaj akcesorium/części
Zacisk przesuwny
Zabezpieczenie powierzchni
Ocynk galwaniczny/elektrolityczny
Bezhalogenowe
Tak
Gatunek materiału
Inne
Ze sprężyną
Nie
Porównaj
6290499
NS8 ST Nakrętka z gwintem
Szybki podgląd: Opis i parametry
RKV3V Klamra

Opis produktu

Uchwyt zaczepowy do mechanicznego i elektrycznego łączenia pokryw i podstaw kanałów. Pasuje do pokryw systemów Rapid 45, Rapid 80 i ISS.
Porównaj
6288700
RKV3V Klamra
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar