IT1-PA66-NA naturalny Szyld oznaczeniowyHELLERMANN TYTON

files/fotob/812423.jpg.
IT1-PA66-NA naturalny Szyld oznaczeniowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
IT1-SERIES
Nr Katalogowy: 
151-42119
Kod EAN: 
5022660308116
Symbol Sonepar: 
P01782544
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Tabliczki IT i IMP do oznaczania wiązek kablowych oraz powierzchni płaskich. Opis ręczny przy pomocy niezmywalnego pisaka T82 lub oznaczanie tabliczki wydrukowaną etykietą samoprzylepną. Mocowanie przy pomocy opasek kablowych lub nitów. Tabliczki z naniesionym, indywidualnym oznaczeniem dostępne na zamówienie. Tabliczki IMP i opaski IT nadają się do oznaczania wiązek przewodów o dużych średnicach przed lub po ich podłączeniu. W razie potrzeby oznaczenia można także zdjąć. Mocuje się je za pomocą opasek kablowych dowolnej długości i maksymalnej szerokości 4,8 mm. Można je opisywać ręcznie za pomocą czarnego lub czerwonego niezmywalnego pisaka T82

Dane techniczne

Długość
44 mm
Szerokość
19 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Bezbarwny
Materiał
Tworzywo sztuczne
Sposób montażu
Inne
Model
Inne
Z polem tekstowym
Tak
Przezroczysty
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar