ITYS 2kVA/1,6kW 230V wew.bat Zasilacz UPSSOCOMEC

files/fotob/348358.jpg.
ITYS 2kVA/1,6kW 230V wew.bat Zasilacz UPS
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
PCO MICRO UPS (<=10KVA)
Nr Katalogowy: 
ITY2-TW020B
Symbol Sonepar: 
P01051518
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Dane techniczne

Ciężar
34 kg
Czas przejścia do pełnego obciążenia
17 min
Częstotliwość wejściowa
50 - 60 Hz
Częstotliwość wyjściowa
50 - 60 Hz
Głębokość
460 mm
Liczba faz napięcia wejściowego
1
Liczba faz napięcia wyjściowego
1
Liczba gniazd wyjściowych C13
6
Sprawność całkowita
92 %
Szerokość
192 mm
Wyjściowa moc czynna
1600 W
Wyjściowa moc pozorna
2000 VA
Wysokość
347 mm
Zakres napięcia wejściowego
110 - 300 V
Zakres napięcia wyjściowego
208 - 240 V
Rodzaj napięcia
AC
Rodzaj budowy
Wolnostojący
Automatyczne wyłączanie
Tak
Zarządzanie przez sieć
Tak
Rodzaj interfejsu
Inne
Złącze wejściowe
C14
Technologia USV
Online
Bezpotencjałowy zestyk przełączający
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar