IW 600x900x600 Obudowa z płytą rob.6902300RITTAL

files/fotob/391077.jpg.
IW 600x900x600 Obudowa z płytą rob.6902300
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6901100
Kod EAN: 
4028177305649
Symbol Sonepar: 
P01101285
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IW Przemysłowe stanowisko pracy, obudowa, SxWxG: 600x1000x600 mm, z płytą roboczą, szufladą na klawiaturę,, Przednie drzwi ozdobne, drzwi tylne

Dane techniczne

Głębokość
645 mm
Numer RAL obudowy
7035
Szerokość
600 mm
Wysokość
1000 mm
Materiał
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP54
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary

Produkty powiązane i akcesoria

CP 24 16:9/16:10 Obudowa do mont.monitora

Opis produktu

CP Obudowa obsługi do monitorów biurkowych TFT o przekątnej ekranu do 24", SxWxG: 650x450x155 mm, blacha stalowa, uchwyty z aluminium

Dane techniczne

Głębokość
155 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
650 mm
Wysokość
450 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP65
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Porównaj
6321000
CP 24 16:9/16:10 Obudowa do mont.monitora
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

DK Podwójne kółka, M12, 2 z blokadą / 2 bez blokady

Dane techniczne

Numer RAL
206
Wysokość
125 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
7495000
DK M12x20 (4szt) Rolki transportowe kierowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
IW DO TS8 GŁ.=600mm Półka urządzeniowa wysuwana

Opis produktu

IW Półka urządzeniowa, wysuwana, do TS, SE, PC, IW, do obudów o głębokości 600 mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7015
Szerokość
465 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
6902960
IW DO TS8 GŁ.=600mm Półka urządzeniowa wysuwana
Szybki podgląd: Opis i parametry
IW Moduł montażowy szafy

Opis produktu

IW Przemysłowe stanowisko pracy, klapa pobierania papieru, do wbudowania w powierzchnie

Dane techniczne

Numer RAL
7015
Kolor
Inne
Materiał
Inne
Model
Inne
Miejsce montażu
Inne
Porównaj
6903200
IW Moduł montażowy szafy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IW Przepust kablowy

Opis produktu

IW Przemysłowe stanowisko pracy, prowadzenie kabli do płyt roboczych IW

Dane techniczne

Numer RAL obudowy
7035
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Szary
Porównaj
6902770
IW Przepust kablowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IW WYS.=85mm Korytko szuflady metalowa

Opis produktu

IW Korytko szuflady, wysuwane, do obudów IW oraz PC

Dane techniczne

Głębokość
519 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7035
Szerokość
484.5 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
83 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
6902700
IW WYS.=85mm Korytko szuflady metalowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
KOMFORT TS TS IT SE PC IW Uchwyt do profili półcylindrycznych

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek półcylindrycznych, RAL 9005
Porównaj
8611360
KOMFORT TS TS IT SE PC IW Uchwyt do profili półcylindrycznych
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC 100mm Cokół

Opis produktu

PC Cokół, stacjonarny, do PC, IW, do gł.: 600 mm, wys.: 100 mm, Blacha stalowa

Dane techniczne

Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Szerokość
600 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Wysokość
100 mm
Kolor
Szary
Materiał
Inne
Model
Inne
Do montażu na zewnątrz
Nie
Do napowietrzania/odpowietrzania
Nie
Do organizatora kabli
Nie
Porównaj
8800920
PC 100mm Cokół
Szybki podgląd: Opis i parametry
PC 600x600 Półka

Opis produktu

PC Półka urządzeniowa, montaż na stałe, do TS, PC, IW,, przygotowana do zestawu wentylatorów dodatkowych, do SxG: 400x600 mm

Dane techniczne

Głębokość
636 mm
Głębokość montażowa w szafie
600 mm
Numer RAL
7015
Szerokość
507 mm
Szerokość montażowa w szafie
600 mm
Kolor
Szary
Materiał
Metal
Model
Inne
Porównaj
8800900
PC 600x600 Półka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS 600x800 Płyta montażowa segmentowa

Opis produktu

TS Płyta montażu częściowego, do TS, SE, szer./gł. wys.: 500x700 mm

Dane techniczne

Szerokość
500 mm
Wysokość
700 mm
Materiał
Stal
Zabezpieczenie powierzchni
Lakierowanie
Perforacja
Nie
Porównaj
8614680
TS 600x800 Płyta montażowa segmentowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 Klamka pod wkładkę cylindryczną

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek półcylindrycznych, RAL 7035
Porównaj
8611070
TS RAL7035 Klamka pod wkładkę cylindryczną
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 Uchwyt komfort

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, z wkładką bezpieczeństwa, zamknięcie E1, RAL 7035
Porównaj
8611045
TS RAL7035 Uchwyt komfort
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek zamka, RAL 7035
Porównaj
8611020
TS RAL7035 Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do kłódek i wkładek zamka, RAL 7035
Porównaj
8611290
TS RAL7035 Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS RAL7035 Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, przygotowany do systemu zamków ASSA, RAL 7035
Porównaj
8611280
TS RAL7035 Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Uchwyt komfort mat

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek półcylindrycznych, matowy chrom
Porównaj
8611340
TS Uchwyt komfort mat
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek zamka, matowy chrom
Porównaj
8611330
TS Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
TS Uchwyt zamka

Opis produktu

TS Uchwyt Komfort, do TS, TS IT, SE, PC, IW, do wkładek zamka, RAL 9005
Porównaj
8611350
TS Uchwyt zamka
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar