IW MocowanieRITTAL

files/fotob/724123.jpg.
IW Mocowanie
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6141200
Symbol Sonepar: 
P10053928
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IW Przemysłowe stanowisko pracy, Podpora stojąca, kompletna, SxWxG: 600x946x660 mm, do płyt roboczych IW

Dane techniczne

Głębokość
660 mm
Szerokość
600 mm
Wysokość
946 mm

Produkty powiązane i akcesoria

Brak zdjęcia

Opis produktu

CP Podwójne kółka, 2 z blokadą / 2 bez blokady, obciążenie statyczne na kółko 75 kg

Dane techniczne

Numer RAL
206
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
6148000
CP (4szt) Kółko sparowane z blokadą
Szybki podgląd: Opis i parametry
CP 6141 XXX Osłona

Opis produktu

CP Osłona podpory stojącej, pełna
Porównaj
6144100
CP 6141 XXX Osłona
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

CP Mocowanie do podłogi do nóg odlewanych
Porównaj
6147000
CP STA Mocowanie do podłogi
Szybki podgląd: Opis i parametry
Brak zdjęcia

Opis produktu

DK Podwójne kółka, M12, 2 z blokadą / 2 bez blokady

Dane techniczne

Numer RAL
206
Wysokość
125 mm
Kolor
Czarny
Materiał
Inne
Model
Inne
Porównaj
7495000
DK M12x20 (4szt) Rolki transportowe kierowane
Szybki podgląd: Opis i parametry
IW 950x600 Płyta robocza

Opis produktu

IW Przemysłowe stanowisko pracy, płyty robocze do podpory stojącej, kompletna, SxG: 950x600 mm

Dane techniczne

Głębokość
600 mm
Numer RAL obudowy
7035
Szerokość
960 mm
Materiał
Inne
Stopień ochrony (IP)
Inne
Wykończenie powierzchni
Malowanie proszkowe
Kolor obudowy
Inne
Porównaj
6902310
IW 950x600 Płyta robocza
Szybki podgląd: Opis i parametry
PS (4szt) Stopka poziomująca

Opis produktu

PS Nóżka poziomująca, do TS, TS IT, SE, PC, IW, wysokość regulacji 18-43 mm, z gwintem M12
Porównaj
4612000
PS (4szt) Stopka poziomująca
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar