IWLAN ANT795-4MA Antena sieci bezprzewodowejSIEMENS

files/fotob/2080615.png.
IWLAN ANT795-4MA Antena sieci bezprzewodowej
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK57954MA000AA3
Kod EAN: 
4019169854658
Symbol Sonepar: 
P00864652
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

ANT795-4MA IWLAN antenna with omnidirectional Characteristic, Radially rotatable, with additional joint, incl. RSMA connector: 3/5 dBi, IP30 (-20-+60 °C), 2.4/5 GHz; Wi-Fi compliance and Observe national approvals; Direct mounting on SCALANCE W with RSMA connection system; scope of delivery: 1x ANT795-4MA, compact instructions as hard copy German/English. SCALANCEAntennaAntenna ANT795-4MAUse in Industrial Wireless LAN (IWLAN) and WLAN in accordance with IEEE 802.11 at 2.4 GHz and 5 GHz with data rates of up to 450 Mbps to optimize sending and receiving conditions. Direct mounting on the R-SMA socket of the access point or client. Application examples: Installation of devices with an antenna on automated guided vehicle systems for reliable data exchange with the vehicles, comprehensive coverage of a production cell or a robot station.Concentration of the radio field around the antenna improves the quality of the connection.– Investment security through compliance with the globally recognized IEEE 802.11 standard. –Cost-effective connection to devices in remote, difficult-to-access or aggressive environments

Dane techniczne

Głębokość
13 mm
Szerokość
35 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-20 - 65 °C
Wysokość
160 mm
Sposób montażu
Montaż bezpośredni
Typ połączenia
Wtyczka
Stopień ochrony (IP)
IP30
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Polaryzacja
Dookólna
Rodzaj połączenia
R-SMA
Rodzaj połączenia
R-SMA
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Nie

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar