IWLAN AP SCALANCE W761-1 RJ45 Punkt dostępowy WLANSIEMENS

files/fotob/93354.jpg.
IWLAN AP SCALANCE W761-1 RJ45 Punkt dostępowy WLAN
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
6GK57611FC000AA0
Kod EAN: 
4047622155158
Symbol Sonepar: 
P01236761
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

IWLAN Access Point, SCALANCE W761-1 RJ45, 1 radio, 1 R-SMA antenna port, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5GHz, gross data rate 150 Mbit/s, 1x RJ45 max. 100 Mbit/s, 24 V DC, joint block, IP20, 0... +55 °C, WPA2/802.11i/e, observe national approvals! CERT ID: ELN-W1-RJ-E1, scope of delivery: Manuals on CD-ROM German/English, 1x joint block; for operation outside of USA/Israel . SCALANCE W761-1 RJ45 1x wireless, 1x R-SMA antenna port, IEEE 802.11a/b/g/h/n, 2.4/5 GHz, gross data rate 150 Mbps, 1x RJ45 max. 100 Mbps, 24 V DC, terminal block, IP20, for operation outside the US/Israel. For space-saving installation in the control cabinet on standard DIN rail. 1 unit.Access Point with a built-in wireless interface for installation in control cabinets in industrial plants, such as suspended monorails and automatic guided vehicle systems. The device enables wireless commissioning in the plant.Implementation of simple and cost-effective wireless machine networking. Predictable data traffic (deterministic response) and defined response times on the wireless link as well as reliable wireless connection. Particularly future-proof through conformity with universally accepted WLAN standard IEEE 802.11. Wireless access for service and maintenance, light and small design for efficient usage in automatic guided vehicle systems (AGV), expandable with video data. Space-saving installation thanks to SIMATIC design.The comprehensive accessories include a wide antenna portfolio, plug-in connectors, stripping tools, mounting accessories as well as cabling technology that top off the system

Dane techniczne

Głębokość
74 mm
Liczba portów LAN 10/100 Mbit/s
1
Liczba portów LAN 10/100/1000 Mbit/s
0
Maksymalna prędkość przesyłu danych
150 Mb/s
Szerokość
50 mm
Wysokość
114 mm
Zakres częstotliwości
2.41 - 2.48 GHz
Liczba stanowisk
28
Kolor
Inne
Stopień ochrony (IP)
IP20
Montaż podtynkowy
Nie
Adapter do gniazda wyjściowego
Nie
Do montażu 19 calowego (482,6 mm)
Nie
Do zabudowy
Nie
DSSS
Tak
Ethernet
Tak
FHSS
Nie
Funkcja mostka
Tak
Funkcja wzmocnienia sygnału (repeatera)
Tak
Gniazdo anteny zewnętrznej
Nie
ISDN
Nie
Kompatybilny z WiFi
Tak
Montaż ścienny
Nie
Montaż sufitowy
Nie
Montaż słupowy
Nie
OFDM
Tak
Pasmo częstotliwości
2,4 GHz i 5 GHz
Power over Ethernet
Nie
Protokół radiowy
IEEE 802.11 a
Szyfrowanie
IEEE 802.11 i
Wbudowany firewall
Nie
Wbudowany modem DSL/kablowy
Nie
Wbudowany router
Nie
Zabezpieczenia VPN
Nie
Zarządzanie
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja EPD
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

6GK19011GA00 Ściągacz izolacji

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect stripping tool, Stripping tool for fast stripping of the IE FastConnect cables SIMATIC NETIE FastConnect Stripping Tool
Porównaj
6GK19011GA00
6GK19011GA00 Ściągacz izolacji
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych

Opis produktu

Industrial Ethernet FC TP Standard cable, GP 2x2 (PROFINET Type A), TP installation cable for connection to IE FC RJ45 2x2, for universal use, 4-core, shielded CAT 5E, sold by the meter, delivery unit max. 4000 m minimum order quantity 20 m. SIMATIC NETCablesFor use in automotive industry, in mechanical...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 75 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 75 °C
Liczba skrętek
2
Liczba żył
4
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
49 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
49 mm
Propagacja sygnału (NVP)
69 %
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.5 mm
Rozmiar AWG
22
Średnica żyły
0.64 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Polichlorek winylu (PVC)
Identyfikacja żył
Kolor
Kategoria
5E
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Zielony
Struktura skrętki
Czwórki
Ekran wspólny
Folia + oplot
Ekran na wiązkach
Brak
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Nie
Do instalacji podziemnych
Nie
Gatunek materiału powłoki zewnętrznej
Inne
Klasa reakcji na ogień wg EN 13501-6
Eca
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Pancerz
Nie
Powłoka ochronna
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Ułożenie skrętek
Pęczki
Porównaj
6XV18402AH10
6XV18402AH10 IND.ETHERNET 2x2 standard Przewód do transmisji danych
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755CE30 0,3m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/R-SMA male/ male flexible connection Pre-assembled cable, Length 0.3 m flexible connecting cable Access point antenna (RCoax and others). SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/RSMA plug/plugFor example, for connecting antennas to active devices; suitable for Wi-Fi and mobile networks.Low...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
0.3 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Porównaj
6XV18755CE30
6XV18755CE30 0,3m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755CH10 1,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/ R-SMA male/male flexible connection cable pre-assembled, length 1 m flexible connecting cable Access point antenna (RCoax and others). SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/RSMA plug/plugFor example, for connecting external antennas to active devices.Low attenuation ensures that...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
1 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Porównaj
6XV18755CH10
6XV18755CH10 1,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755CH20 2,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/ R-SMA male/male flexible connection cable pre-assembled, length 2 m flexible connecting cable Access point antenna (RCoax and others). SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/RSMA plug/plugFor example, for connecting external antennas to active devices.Low attenuation ensures that...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
2 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
R-SMA
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
6XV18755CH20
6XV18755CH20 2,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755CH50 5,0m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/ R-SMA male/male flexible connection cable pre-assembled, Length 5 m flexible connecting cable Access point antenna (RCoax and others). SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/RSMA plug/plugFor example, for connecting external antennas to active devices.Low attenuation ensures that...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
5 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 1
Wtyczka
Rodzaj wyprowadzenia połączenia 2
Wtyczka
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 1
R-SMA
Rodzaj złącza wtykowego połączenia 2
Inne
Porównaj
6XV18755CH50
6XV18755CH50 5,0m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
6XV18755CN10 10m Przewód antenowy

Opis produktu

N-Connect/ R-SMA male/male flexible connection cable pre-assembled, length 10 m flexible connecting cable Access point antenna (RCoax and others). SIMATIC NETCablesantenna connection cable N-Connect/RSMA plug/plugFor example, for connecting external antennas to active devices.Low attenuation ensures...

Dane techniczne

Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla po montażu (bez wibracji)
-40 - 80 °C
Dopuszczalna temperatura otoczenia kabla podczas montażu
-40 - 80 °C
Długość
10 m
Impedancja
50 Ω
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych bez prowadzenia
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instal. ruchomych z wymuszonym prowadzeniem
45 mm
Min. dopuszczalny promień zginania w instalacjach stałych
45 mm
Przybliżona średnica zewnętrzna
6.3 mm
Średnica żyły
1.4 mm
Materiał powłoki zewnętrznej
Inne
Kategoria
Inne
Kolor
Inne
Materiał izolacji żyły
Inne
Materiał żyły
Miedź (Cu)
Kolor powłoki/izolacji
Inne
Struktura skrętki
Nie
Ekran wspólny
Brak
Ekran na wiązkach
Brak
Rodzaj kabla
Inne
Bezhalogenowy EN 50267-2-2
Tak
Ekranowanie
Inne
Klasa żyły
Klasa 1 = jednodrutowa
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Rodzaj powierzchni żyły
Bez pokrycia
Porównaj
6XV18755CN10
6XV18755CN10 10m Przewód antenowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT 795-6MN Antena

Opis produktu

Mounting kit for ANT795-6MN Mounting aid for installation of ANT795-6MN below roof, IP20 (-40-+70 °C), Scope of delivery: 1 mounting aid 1 elbow adapter N-Connect male/female 2 fixing screws Compact instructions as hard copy German/English. SIMATIC NETIWLAN mounting aid for antenna ANT795-6MN
Porównaj
6GK57956MN010AA6
ANT 795-6MN Antena
Szybki podgląd: Opis i parametry
ANT793-8DL IWLAN 5GHz 14dBi N-female IP66 Antena

Opis produktu

ANT793-8DL IWLAN antenna vertically-horizontally polarized with strong directional effect incl. 2x N-female socket; 14 dBi; IP66 (-45-+70 °C), 5 GHz; suitable for railway applications; Wi-Fi compliance and Observe national approvals; Mounting on wall or mast; compact instructions as hard copy German/English;...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Szerokość
100 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 70 °C
Wysokość
283 mm
Sposób montażu
Montaż ścienny
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP66
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57938DL000AA0
ANT793-8DL IWLAN 5GHz 14dBi N-female IP66 Antena
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 1 unit. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Polaryzacja
Kształt korpusu
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AA0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET. Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 10 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AB0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(10szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy

Opis produktu

Industrial Ethernet FastConnect RJ45 plug 180 2x 2, RJ45 plug-in connector (10/100 Mbit/s) with rugged metal enclosure and FC connection system, for IE FC TP cable 2x 2; 180° cable outlet 1 pack = 50 units. SIMATIC NETIE FC RJ45 Plug 180 (2x2)

Dane techniczne

Długość
55 mm
Głębokość
55 mm
Szerokość
13.7 mm
Temperatura otoczenia
-40 - 85 °C
Wysokość
16 mm
Zakres temperatur pracy
-40 - 85 °C
Stopień ochrony (IP), zamontowany
IP20
Materiał obudowy
Inne
Kategoria kabla Ethernet
5
Rodzaj ryglowania
Inne
Porównaj
6GK19011BB102AE0
IE FC RJ45 180' 2x2 MET.(50szt) Wtyk sieciowy modułowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT 793-8DP Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-8DP IWLAN antenna with strong directional effect incl. N-female plug: 13/13.5 dBi; IP66/67; (-40-+80 °C); 4.9-5.35 GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals! Mounting on wall or mast; Compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT793-8DP, 1x mounting aid...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
101 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
Inne
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57938DP000AA0
IWLAN ANT 793-8DP Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT 795-6DC Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT795-6DC IWLAN antenna with weak directional effect; incl. N-female plug: 9 dBi; IP66/67 (-40-+80 °C), 2.4/5GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on wall or mast compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT795-6DC, 1x mounting aid for alignment...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
101 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
Inne
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57956DC000AA0
IWLAN ANT 795-6DC Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT792-4DN Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT792-4DN IWLAN antenna for RCoax systems, 4 dBi Helix antenna, circular polarizing clockwise; incl. N-female plug IP65 (-40-+70 °C), 2.4 GHz, SCALANCEAntennaRCoax Antenna ANT792-4DNUse in combination with a coaxial cable, in environments in which stations move within limited areas or exclusively along...

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 70 °C
Wysokość
78.7 mm
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP65
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57924DN000AA6
IWLAN ANT792-4DN Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT792-6MN Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT792-6MN IWLAN antenna with omnidirectional characteristic incl. N-female plug: 6 dBi IP67 (-40-+70 °C); 2.4 GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on wall or mast, compact instructions as hard copy German/English, scope of delivery: 1x ANT792-6MN, 1x terminating resistor TI795-1R...

Dane techniczne

Głębokość
40 mm
Maksymalny zakres transmisji
200 m
Szerokość
50 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
370 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP67
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Polaryzacja
Dookólna
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57926MN000AA6
IWLAN ANT792-6MN Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT792-8DN Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT792-8DN IWLAN antenna with strong directional effect incl. N-female plug: 14 dBi, IP23, outdoor, (-40-+70 °C); 2.4 GHz, Wi-Fi compliance observe national approvals; mounting on wall or mast, compact instructions as hard copy German/English, scope of delivery: 1x ANT792-8DN, 1x mounting aid for alignment...

Dane techniczne

Głębokość
43 mm
Maksymalny zakres transmisji
1000 m
Szerokość
200 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
200 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP23
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57928DN000AA6
IWLAN ANT792-8DN Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT793-4MN Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-4MN IWLAN antenna for RCoax systems; Lambda/4 with omnidirectional Characteristic, 6 dBi incl. N-female plug IP65 (-40-+70 °C), 5 GHz. SCALANCEAntennaRCoax Antenna ANT793-4MNUse in combination with a coaxial cable, in environments in which stations move within limited areas or exclusively along...

Dane techniczne

Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 70 °C
Wysokość
78.7 mm
Sposób montażu
Inne
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP65
Dookólna (wielokierunkowa)
Tak
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Polaryzacja
Dookólna
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57934MN000AA6
IWLAN ANT793-4MN Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT793-6DG Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-6DG IWLAN antenna Dual-slant antenna with weak directional effect incl. 2x N-female connectors: 9 dBi; IP66/67 (-40-+80 °C), 5 GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on wall or mast; compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT793-6DG, 1x...

Dane techniczne

Głębokość
35 mm
Szerokość
80 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-40 - 80 °C
Wysokość
101 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
Inne
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57936DG000AA0
IWLAN ANT793-6DG Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
IWLAN ANT793-8DJ Antena sieci bezprzewodowej

Opis produktu

ANT793-8DJ IWLAN antenna Vertically-horizontally polarized with strong directional effect incl. 2x N-female socket; 18 dBi; IP67 (-45-+70 °C), 5 GHz; Wi-Fi compliance and observe national approvals; mounting on wall or mast; compact instructions as hard copy German/English; scope of delivery: 1x ANT793-8DJ...

Dane techniczne

Głębokość
30.5 mm
Szerokość
190 mm
Temperatura otoczenia w warunkach pracy
-45 - 70 °C
Wysokość
190 mm
Sposób montażu
Montaż masztowy
Typ połączenia
Gniazdo
Stopień ochrony (IP)
IP67
MIMO (Multiple-Input Multiple-Output)
Nie
Pasmo częstotliwości
5 GHz
Polaryzacja
Kierunkowa
Rodzaj połączenia
N
Rodzaj połączenia
N
Wewnętrzna
Tak
Z kablem podłączeniowym
Nie
Zewnętrzna
Tak
Porównaj
6GK57938DJ000AA0
IWLAN ANT793-8DJ Antena sieci bezprzewodowej
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar