IZMX-CT16-N-1 Przekładnik pomiarowyEATON

files/fotob/2296065.jpg.
IZMX-CT16-N-1 Przekładnik pomiarowy
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
183990
Kod EAN: 
4015081783090
Symbol Sonepar: 
P01680347
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria, Do ochrony przed zwarciem doziemnym wymagany jest transformator zewnętrzny., a) Do przewodu neutralnego w przypadku wyłączników 3-biegunowych, b) do bezpośredniego pomiaru prądu zwarcia doziemnego w uziemionym punkcie neutralnym w przypadku wyłączników 3- i 4-biegunowych., Bieguny: 3, Do zastosowania z IZMX-DTV-G, +IZMX-DTV-G, +IZMX-DTV-GZ, +IZMX-DTU-A, IZMX-DTU-A, +IZMX-DTU-AZ, +IZMX-DTU-G, IZMX-DTU-G, +IZMX-DTU-AM, IZMX-DTU-AM, +IZMX-DTU-AMZ, IZMX-DTU-GMZ, IZMX-DTU-GM, +IZMX-DTU-GM, +IZMX-DTU-GZ, IZMX-DTP-G, +IZMX-DTP-GZ, +IZMX-DTP-GM, +IZMX-DTP-GMZ, IZMX-DTP

Dane techniczne

Klasa dokładności
1
Liczba wejść pierwotnych
1
Pobór mocy
W [NA]
Znamionowa wtórna moc pozorna
VA [NA]
Znamionowy prąd pierwotny
1600 A
Znamionowy prąd wtórny
A [NA]
Średnica przepustu
mm [NA]
Szerokość otworu
mm [NA]
Wysokość otworu
85 - 85 mm
Model
Przekładnik prądowy zwojowy
Skalibrowany
Nie
Przyłącze obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Legalizowany
Tak
Podłączenie obwodu wtórnego
Połączenie śrubowe
Z ochroną przed dotykiem
Nie
Klasa dokładności
Inne
Mocowanie zatrzaskowe
Nie
Z szyną miedzianą
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar