IZMX-TF164-1600-1 4P 1600A Przyłącze od przodu IZMX16EATON

files/fotob/2295973.jpg.
IZMX-TF164-1600-1 4P 1600A Przyłącze od przodu IZMX16
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
184173
Kod EAN: 
4015081783458
Symbol Sonepar: 
P01578551
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Akcesoria, przyłącza przednie. Ten zestaw przyłączeniowy jest wyposażony w przednie zaciski w kształcie litery L do podłączenia do wyłącznika lub kasety. Wyłącznik można podłączyć bezpośrednio do listew CU na tylnym połączeniu kołnierzowym. W razie potrzeby opcjonalne zaciski przednie można zainstalować przed zamontowaniem wyłącznika w obudowie. W ten sposób końcowe podłączenie do wyłącznika może być wykonane od przodu. Prąd znamionowy In 630–1600 A, 4-biegunowy. Do stosowania z IZMX40…3…08W, IZMX40…3…10W, IZMX40…3…12W, IZMX40…3…16W, INX40…3…08W, INX40…3…10W, INX40…3…12W, INX40…3…16W

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

IZMX-THV164-1 Złącze

Opis produktu

Akcesoria, połączenia poziome i pionowe. Ten zestaw połączeniowy jest wyposażony w adaptery w kształcie litery T do głównych zacisków; adaptery te mogą być używane jako złącza poziome lub pionowe. Każdy zestaw zawiera przyłącza dla góry i dołu. 3 bieguny = 6 szt.; 4 bieguny = 8 szt. Tylne uniwersalne...

Dane techniczne

Do liczby biegunów
4
Porównaj
183971
IZMX-THV164-1 Złącze
Szybki podgląd: Opis i parametry

Produkty podobne

Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar