IZMX40B3-V10F-1 WyłącznikEATON

files/fotob/2296081.jpg.
IZMX40B3-V10F-1 Wyłącznik
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
MOELLER SERIES
Nr Katalogowy: 
183703
Kod EAN: 
4015081794393
Symbol Sonepar: 
P01870542
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wyłącznik IZMX40 (wyłączniki powietrzne/rozłączniki izolacyjne), 3-biegunowy, Zakres natężenia prądu: Do 4000 A, Prąd znamionowy = znamionowy prąd w trybie pracy ciągłej (In = Iu): 1000 A, do 440 V 50/60 Hz (Icu): 66 kA, do 440 V 50/60 Hz (Ics): 66 kA, Wyzwalacz przeciążeniowy, min. (Ir): 400 A, Wyzwalacz przeciążeniowy, maks. (Ir): 1000 A, Rodzaj instalacji: Mocowany na stałe, Norma/Certyfikat: IEC, Funkcja ochrony: ochrona selektywna

Dane techniczne

Liczba biegunów
3
Liczba styków pomocniczych przełącznych
2
Liczba styków pomocniczych rozwiernych
0
Liczba styków pomocniczych zwiernych
0
Straty mocy
55 W
Zakres napięcia znamionowego
690 - 690 V
Zakres nastawczy wyzwalacza zwarciowego zwłocznego
2000 - 10000 A
Zakres nastawy wyzwalacza przeciążeniowego
500 - 1000 A
Zakres nastawy wyzwalacza zwarciowego
2000 - 12000 A
Znamionowa zwarciowa zdolność łączeniowa lcu przy 400 V, 50 Hz
66 kA
Znamionowy prąd ciągły Iu
1000 A
Opcjonalny napęd silnikowy
Tak
Budowa urządzenia
Urządzenie mocowane na stałe
Stopień ochrony (IP)
IP31
Rodzaj elementu wykonawczego
Przycisk
Do montażu na szynie TH
Nie
Opcjonalny montaż na szynie DIN TH
Nie
Rodzaj podłączenia styków głównych
Połączenie szynowe
Umiejscowienie przyłączy obwodów głównych
Strona tylna
W komplecie z zabezpieczeniem
Tak
Wbudowany napęd silnikowy
Nie
Z wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Ze wskaźnikiem wyłączenia
Tak
Ze zintegrowanym wyzwalaczem podnapięciowym
Nie
Zintegrowane zabezpieczenie przed zwarciem doziemnym
Nie

Pliki do pobrania

Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Program komputerowy
Format: zip
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf
Obiekt 3D / BIM
Format: ldt
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Podręcznik użytkownika
Format: pdf
Schemat blokowy
Format: jpg

Produkty powiązane i akcesoria

+IZMX-AS22-1 Blok styków

Opis produktu

Accessories, Standard auxiliary switch for On-Off signaling, The basic device already contains two changeover contacts, 2 additionally integrated changeover contacts are included, For use with IZMX16.., IZMX40.., INX16.., INX40.., 2 changeover contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
184167
+IZMX-AS22-1 Blok styków
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-AS44-1 Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Accessories, Standard auxiliary switch for On-Off signaling, The basic device already contains two changeover contacts, 4 additionally integrated changeover contacts are included, For use with IZMX40.., INX40.., 4 changeover contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
4
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
184168
+IZMX-AS44-1 Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-AS88-1 Blok styków pomocniczych

Opis produktu

Accessories, Standard auxiliary switch for On-Off signaling, The basic device already contains two changeover contacts, 8 additionally integrated changeover contacts are included, For use with IZMX40.., INX40.., 8 changeover contacts

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
8
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
184170
+IZMX-AS88-1 Blok styków pomocniczych
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-LCS-1 Styk gotowości załączenia

Opis produktu

Accessories, Operational readiness indicator, 1 changeover contact, For use with IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40..., 1 changeover contact

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
184103
+IZMX-LCS-1 Styk gotowości załączenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-LCS-SR-1 Styk gotowości załączenia

Opis produktu

Accessories, Operational readiness indicator directly connected to spring release, Automatic closing after readiness for operation., Can only be used together with a closing release, For use with IZMX16..., IZMX40..., INX16..., INX40..., 1 changeover contact

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
1
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
184105
+IZMX-LCS-SR-1 Styk gotowości załączenia
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-M40-110AD-1 Napęd

Opis produktu

Akcesoria, napęd silnika. Silnik automatycznie napina mechanizm magazynowania siły sprężyny w celu zdalnego lub lokalnego uruchamiania. Maksymalna częstotliwość pracy uruchamianie/minutę 3. Uwaga: częstotliwość załączania wyłącznika = 60/h, znamionowe napięcie sterowania Us 110–127 V AC, 50/60 Hz, 110–125...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 125 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj napędu
Napęd silnikowy
Porównaj
184261
+IZMX-M40-110AD-1 Napęd
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-M40-230AD-1 Napęd

Opis produktu

Akcesoria, napęd silnika. Silnik automatycznie napina mechanizm magazynowania siły sprężyny w celu zdalnego lub lokalnego uruchamiania. Maksymalna częstotliwość pracy uruchamianie/minutę 3. Uwaga: częstotliwość załączania wyłącznika = 60/h, znamionowe napięcie sterowania Us 220–240 V AC, 50/60 Hz, 220–250...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
220 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
220 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj napędu
Napęd silnikowy
Porównaj
184263
+IZMX-M40-230AD-1 Napęd
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-M40-24DC-1 Napęd silnikowy

Opis produktu

Akcesoria, napęd silnika. Silnik automatycznie napina mechanizm magazynowania siły sprężyny w celu zdalnego lub lokalnego uruchamiania. Maksymalna częstotliwość pracy uruchamianie/minutę 3. Uwaga: częstotliwość załączania wyłącznika = 60/h, znamionowe napięcie sterowania Us 24 V DC V, zakres roboczy...

Dane techniczne

Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
V [NA]
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj napędu
Napęd silnikowy
Porównaj
184255
+IZMX-M40-24DC-1 Napęd silnikowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-SR110AD-1 Elektromagnes

Opis produktu

Accessories, closing release, Can be combined with a shunt release and an undervoltage release., Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker"s switching frequency = 60/h, Rated control voltage Us 110...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 125 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
184286
+IZMX-SR110AD-1 Elektromagnes
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-SR230AD-1 Wyzwalacz

Opis produktu

Accessories, closing release, Can be combined with a shunt release and an undervoltage release., Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker"s switching frequency = 60/h, Rated control voltage Us 208...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
220 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
184288
+IZMX-SR230AD-1 Wyzwalacz
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-ST110AD-1 Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Accessories, Shunt release (for power circuit breaker), Can be combined with an undervoltage release or a second shunt release., Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker"s switching frequency = 60/h...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
10 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 125 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
184271
+IZMX-ST110AD-1 Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-ST230AD-1 Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Accessories, Shunt release (for power circuit breaker), Can be combined with an undervoltage release or a second shunt release., Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker"s switching frequency = 60/h...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
9 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
220 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
184273
+IZMX-ST230AD-1 Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-STS110AD-1 Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Accessories, 2nd shunt release, Only in combination with a zfirstz shunt release., Cannot be combined with an undervoltage release., Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker"s switching frequency =...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
10 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
110 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
110 - 127 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
110 - 125 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
184278
+IZMX-STS110AD-1 Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-STS230AD-1 Wyzwalacz wzrostowy

Opis produktu

Accessories, 2nd shunt release, Only in combination with a zfirstz shunt release., Cannot be combined with an undervoltage release., Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker"s switching frequency =...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Pobór mocy
9 W
Wartość końcowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Wartość początkowa zakresu nastawczego bezzwłocznego wyzwalacza zwarciowego
0 A
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
220 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Porównaj
184279
+IZMX-STS230AD-1 Wyzwalacz wzrostowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-UVR230AD-1 Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Accessories, Undervoltage release, Cannot be combined with a second shunt release., Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker"s switching frequency = 60/h, Rated control voltage Us 208 - 240 V AC 50/60...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
208 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
208 - 240 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
220 - 250 V
Rodzaj napięcia sterowania
AC/DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
184161
+IZMX-UVR230AD-1 Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
+IZMX-UVR24DC-1 Wyzwalacz podnapięciowy

Opis produktu

Accessories, Undervoltage release, Cannot be combined with a second shunt release., Maximum operating frequency Actuations/minute 3, Limited to 3/min due to the high pick-up current for 35 ms., Please note - the circuit-breaker"s switching frequency = 60/h, Rated control voltage Us 24 V DC V, Operating...

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
0
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 50 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla AC 60 Hz
0 V
Znamionowe napięcie sterowania Us dla DC
24 - 24 V
Rodzaj napięcia sterowania
DC
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Do przekaźnika przeciążeniowego
Nie
Do wyłącznika
Tak
Do wyłącznika silnikowego
Nie
Do łącznika krzywkowego
Tak
Zwłoczny
Nie
Porównaj
184107
+IZMX-UVR24DC-1 Wyzwalacz podnapięciowy
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-AS22-40-1 Styki pomocnicze dwuprzemienne

Opis produktu

Akcesoria, Standardowy przełącznik pomocniczy do sygnalizacji wł.–wył, Urządzenie podstawowe zawiera już dwa zestyki przełączne., Zestaw montażowy z 2 dodatkowymi zestykami przełącznymi z kablem o długości do IZMX40., Do zastosowania z IZMX40..., INX40..., 2 zestyki przełączne

Dane techniczne

Liczba styków przełącznych
2
Liczba styków rozwiernych
0
Liczba styków sygnalizacji błędu
0
Liczba styków zwiernych
0
Znamionowy prąd pracy Ie dla AC-15, 230 V
10 A
Sposób montażu
Inne
Model
Z możliwością zabudowy
Oprawka
Brak
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie wtykowe płaskie
Porównaj
184115
IZMX-AS22-40-1 Styki pomocnicze dwuprzemienne
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-DEG40-W-1 Ramka uszczelniająca drzwi

Opis produktu

Akcesoria, zapasowa ramka uszczelniająca do drzwi, osłona drzwi zamiennych z uszczelką IP31, do zastosowania z: IZMX40…W, INX40…W
Porównaj
184139
IZMX-DEG40-W-1 Ramka uszczelniająca drzwi
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-IB403-F-1 Bariera fazowa

Opis produktu

Akcesoria, izolacja połączeń, dodatkowe płyty izolujące między połączeniami (między fazami lub między częścią wlotową i wylotową). Zapewnia dodatkową ochronę, np. w przypadku zwarcia łukowego, które zawsze będzie się przesuwać w kierunku płynącego prądu do wyłącznika. Typ montażu: stały, 3-bieg. Do użytku...
Porównaj
184953
IZMX-IB403-F-1 Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
IZMX-IB403-W-1 Bariera fazowa

Opis produktu

Akcesoria, izolacja połączeń, dodatkowe płyty izolujące między połączeniami (między fazami lub między częścią wlotową i wylotową). Zapewnia dodatkową ochronę, np., w przypadku zwarcia łukowego, które zawsze będzie się przesuwać w kierunku płynącego prądu do wyłącznika. Typ montażu: wysuwny, biegun 3...
Porównaj
184132
IZMX-IB403-W-1 Bariera fazowa
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar