JALON LED 12L18 830 MWA H Oprawa LEDTHORN

files/fotob/225487.jpg.
JALON LED 12L18 830 MWA H Oprawa LED
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
JALON LED
Nr Katalogowy: 
96271423
Symbol Sonepar: 
P01622254
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Wpuszczana oprawa LED zapewniająca światło prowadzące, w położeniu poziome. 12 LED zasilane stałym 180mA przez wbudowany sterownik. Obudowa: odlewane ciśnieniowo aluminium, element malowany na kolor ciemnoszary. Klosz: poliwęglan. Oprawa dostarczana wraz z puszką montażową (polietylen) (96271424, 128 x76 x 61 mm), dostępną także osobno. Podłączenie elektroniczne za pomocą 2 biegunowej kostki zaciskowej. Klasa bezpieczeństwa II, stopień ochrony IP65, odporność na uderzenia IK05. wyposazone w LED 3000K. Wymiary: 108 x 71 x 51 mm Moc opraw: 4 W Strumień świetlny oprawy: 96 lm Skuteczność oprawy: 24 lm/W Waga: 0,3 kg

Dane techniczne

Długość
108 mm
Długość wbudowania
305 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
4 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
96 lm
Szerokość
71 mm
Szerokość wbudowania
66 mm
Temperatura barwowa
3000 - 3000 K
Wysokość/głębokość
51 mm
Wysokość/głębokość wbudowania
85 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
29
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Do montażu ściennego
Tak
Rodzaj napięcia
AC
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
II
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz PWM
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj rastra
Brak
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Ściemniacz RF
Nie
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Ściemniacz DMX
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Z obsługą IFTTT
Nie
Barwa światła
Biały
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Odporność udarowa
IK05
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz triakowy
Nie
Osprzęt wymienny
Nie
Ściemniacz DSI
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz programowalny
Nie
Wiele barw
Nie
Ściemniacz DALI
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar