Długość wbudowania
305 mm
Maksymalna moc zestawu
4 W
Napięcie znamionowe
230 - 230 V
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
96 lm
Szerokość wbudowania
66 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Wysokość/głębokość wbudowania
85 mm
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
50000 h
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
29
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
75 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
70 %
Do montażu wbudowanego
Tak
Do montażu natynkowego
Nie
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Nie
Źródło światła
LED, niewymienne
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Aluminium
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
650°C - 30 s
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Nie
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne przezroczyste
Bez funkcji ściemniania
Tak
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Nie
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz programowalny
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie