JULIE FLEX 1200 4200 18-34W/840 220-4200lm QC IP65 Oprawa LED przemysłowa 1,2mTHORN ECO

files/fotob/1850420.jpg.
JULIE FLEX 1200 4200 18-34W/840 220-4200lm QC IP65 Oprawa LED przemysłowa 1,2m
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
JULIE
Nr Katalogowy: 
96700012
Symbol Sonepar: 
P10113930
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Oprawa LED o stopniu szczelności IP65 z opalowym dyfuzorem do montażu wewnątrz i na zewnątrz pod zadaszenimai . Innowacyjna konstrukcja z bardzo szerokim zakresem rozmieszczenie punktów montażowych (300 mm), co czyni ją idealną oprawą do modernizacji. Wykonana z wysokiej jakości poliwęglanu (stabilizowana na promieniowanie UV), konstrukcja jest opływowa i bez zacisków, a jednocześnie zapewnia łatwy i bezpieczny dostęp do zasilacza. Strumień świetlny całkowity: 4200 lm, Moc wejściowa oprawy: 34 W, Skuteczność lampy: 123 lm/W, CCT: 4000K. Żywotność: 50 000 godzin @ L80. Oddawanie barw: CRI > 80, Tolerancja chromatyczności (initial MacAdam): 4, Udarność: IK08. Zawiera 3-biegunowe szybkozłącze. Dostępne akcesoria: Zestaw do zawieszania. Pakiet świetlny regulowany na miejscu w 3 krokach FLEX1: 4200 lm (34W), FLEX2: 3200 lm (25W), FLEX3: 2200 lm (18W). Wymiary: 1235 x 94 x 76 mm, waga: 1,6 kg

Dane techniczne

Długość
1235 mm
Liczba źródeł światła
1
Maksymalna moc zestawu
34 W
Napięcie znamionowe
220 - 240 V
Przekrój przewodu
2.5 mm²
Skuteczność świetlna oprawy
124 lm/W
Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1
4200 lm
Szerokość
94 mm
Temperatura barwowa
4000 - 4000 K
Współczynnik harmonicznych (THD)
20
Współczynnik mocy
0.9
Wysokość/głębokość
76 mm
Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1
-20 - 40 °C
Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C
74000 h
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy B16
45
Maks. liczba opraw na wyłącznik nadprądowy C16
65
Ujednolicony wskaźnik olśnienia (UGR)
32
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 35.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
85 %
Zachowanie strum. świetln. przy śr. żywotności 50.000h, w temp. otocz. 25°C (tq)
80 %
Do montażu wbudowanego
Nie
Do montażu natynkowego
Tak
Przystosowane do zawieszenia
Nie
Do montażu sufitowego
Tak
Wskaźnik oddawania barw (CRI)
80-89
Rodzaj napięcia
AC
Typ połączenia
Wtyk samozaciskowy
Źródło światła
LED, niewymienne
Z czujnikiem ruchu
Nie
Zawiera źródło światła
Tak
Materiał obudowy
Tworzywo sztuczne
Oprawka
Inne
Klasa ochronności
I
Stopień ochrony (IP)
IP65
Kolor obudowy
Szary
Ściemniacz LineSwitch
Nie
Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1
Nie
Kompatybilny z Casambi
Nie
Do ściemniaczy Touch and Dim
Nie
System kontroli stałego strumienia świetlnego (CLO)
Nie
Kompatybilny z Asystentem Google
Nie
Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem pojemnościowym
Nie
Obsługa przez bluetooth
Nie
Ściemniacz RF
Nie
Rodzaj osprzętu
Sterownik LED sterowany prądowo
Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471
RG0
Ściemniacz DMX
Nie
Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D” zgodnie z EN 60598-2-24
Tak
Wiele barw
Nie
Z czujnikiem światła
Nie
Do ściemniaczy z obciążeniem indukcyjnym
Nie
Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11
850°C - 30 s
Ściemniacz 1-10 V
Nie
Rodzaj okablowania
Do okablowania przelotowego
Z obsługą IFTTT
Nie
Klasa efektywności energetycznej źródła światła zgodnie z UE 2019/2015
D
Ściemniacz systemowy producenta
Nie
Kąt rozsyłu światła
Wiązka bardzo szeroka > 80°
Ściemniacz zależny od statecznika
Nie
Do ściemniaczy Zigbee
Nie
Barwa światła
Biały
Kompatybilny z Amazon Alexa
Nie
Ściemniacz GPRS
Nie
Bez funkcji ściemniania
Tak
Rodzaj rastra
Brak
Wiele poziomów strumienia świetlnego
Krokowo
Materiał klosza
Tworzywo sztuczne opalizowane
Ściemniacz triakowy
Nie
Odporność udarowa
IK08
Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)
SDCM4
Ściemniacz DSI
Nie
Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym
Tak
Do oświetlenia awaryjnego
Nie
Wiele szerokości wiązki światła
Nie
Ściemniacz programowalny
Nie
Ze statecznikiem
Tak
Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światła
A++, A+, A (LED)
Ściemniacz DALI
Nie
Osprzęt wymienny
Tak
Rozsył światła
Bezpośredni
Ściemniacz PWM
Nie
Podział światła
Asymetryczny
Ściemniacz 0-10 V
Nie
Ściemniacz z przyciskiem
Nie
Kompatybilny z Apple HomeKit
Nie

Pliki do pobrania

Krzywa rozkładu światła
Format: ldt
Karta katalogowa
Format: pdf
Deklaracja zgodności CE
Format: pdf
Certyfikat RoHS
Format: pdf
Katalog produktów / Broszura sprzedaży
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

THORNeco LINEAR SUSPENSION KIT Zawiesie do JULIE FLEX, POPPY, LUCY, EMMA VARIOFLEX
Porównaj
96700026
THORNeco LINEAR SUSPENSION KIT Zawiesie do JULIE FLEX, POPPY, LUCY, EMMA VARIOFLEX

Produkty podobne

JULIE FLEX 1200 18-34W/840 2200-4200lm DALI IP65 Oprawa LED przemysłowa
Porównaj
THORN ECO
96700014

JULIE FLEX 1200 18-34W/840 2200-4200lm DALI...

JULIE FLEX 1200 18-34W/840 2200-4200lm DALI IP65 Oprawa LED przemysłowa
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar