K 4/0 BS (EPIC) Złącze prostokątneLAPP

files/fotob/672991.jpg.
K 4/0 BS (EPIC) Złącze prostokątne
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
44424042
Kod EAN: 
4044776567912
Symbol Sonepar: 
P01281440
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Typowe obszary zastosowania to silniki elektryczne i serwonapędy. Do użytku z obudowami złączy prostokątnych serii EPIC® H-B. Do użytku z kablami z serii ÖLFLEX® SERVO. Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury. Do podłączania urządzeń i maszyn do zasilania w różnych aplikacjach. Typowe obszary zastosowania to silniki elektryczne i serwonapędy. Do użytku z obudowami złączy prostokątnych serii EPIC® H-B. Do użytku z kablami z serii ÖLFLEX® SERVO. Odpowiednie do stosowania na zewnątrz, z zastrzeżeniem zakresu temperatury.

Dane techniczne

Liczba biegunów
4
Napięcie znamionowe
830 V
Przekrój przyłączanego przewodu jednodrutowego
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego bez końcówki tulejkowej
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu linkowego z końcówką tulejkową
1.5 - 16 mm2
Przekrój przyłączanego przewodu wielożyłowego
1.5 - 16 mm2
Prąd znamionowy In
80 A
Temperatura otoczenia
-40 - 125 °C
Zakres temperatur pracy
-40 - 125 °C
Znamionowe napięcie udarowe
8 kV
Średnica styków
6 mm
Minimalna liczba cykli łączeń
500
Liczba styków mocy
4
Liczba styków sterujących
0
Wkład bez styków
Nie
Wersja modułowa
Tak
Model/kształt/forma
Prostokątny
Rodzaj połączenia elektrycznego
Połączenie śrubowe
Rodzaj styku
Gniazdo
Z przewodem ochronnym
Tak
Klasa palności materiału izolacyjnego zgodna z UL94
V0
Materiał pokrycia styków
Srebro
Materiał styków
Inne
Materiał wkładki stykowej
Tworzywo sztuczne
Materiał wkładu
Tworzywo termoplastyczne
Stopień zanieczyszczenia
3
Typ ochronnika przepięciowego
III
Z obudową
Nie
Z ochroną przewodu
Tak

Pliki do pobrania

Karta katalogowa
Format: pdf
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar