K-7E-M23 M9/2,0-D02/M23 F8 Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywemPHOENIX CONTACT

files/fotob/1228510.jpg.
K-7E-M23 M9/2,0-D02/M23 F8 Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem
Porównaj
Informacje podstawowe
Producent: 
Produkty z serii: 
Nr Katalogowy: 
1620409
Symbol Sonepar: 
P10354989
Jednostka miary: 
szt
Dostępność w magazynie centralnym: 
Na zapytanie

Opis produktu

Złącze wtykowe obustronnie powlekane tworzywem sztucznym , seria: KSF, M23-Gniazdo, prosty, zalewany, liczba biegunów: 4+3+PE, rodzaj blokady: Blokada śrubowa, na M23-Pin, prosty, zalewany, liczba biegunów: 4+3+PE, długość kabla: 2 m, ekranowany: tak, kolor płaszcza zewnętrznego: pomarańczowy RAL 2003, ten artykuł powinien być wolny od ołowiu od 1 kw. 2027 r. zgodnie z RoHS II bez wyjątku 6c (Pb < 0,1%), alternatywa bezołowiowa jest dostępna z wyprzedzeniem na żądanie

Dane techniczne

Długość kabla
2 m
Żyła ochronna
Nie
Kształt żyły
Okrągły
Ekran na wiązkach
Brak
Z przewodem ochronnym
Nie
Nierozprzestrzeniający płomienia
Nie
Odporność na skręcanie
Nie
Olejoodporny (zgodnie z IEC 60811-404)
Nie
Element nośny
Inne
Bezhalogenowy (zgodnie z EN 60754-1/2)
Nie
Ekran
Nie
Rozmiar AWG
Inne
Niska emisja dymów (zgodnie z EN 61034-2)
Nie
Niska emisja dymów zgodnie z IEC 61034-2
Nie

Pliki do pobrania

Certyfikat RoHS
Format: pdf
Karta katalogowa
Format: pdf

Produkty powiązane i akcesoria

B-STIFT Pisak

Opis produktu

Marker do ręcznego opisywania niezadrukowanych taśm oznacznikowych typu Zack, napisy odporne na tarcie i działanie wody, grubość linii 0,5 mm
Porównaj
1051993
B-STIFT Pisak
Szybki podgląd: Opis i parametry
CUTFOX-S VDE Przyrząd do cięcia kabli

Opis produktu

Szczypce boczne do cięcia, średnica min.: 0 mm², masa 230 g

Dane techniczne

Długość
160 mm
Model/kształt/forma
Standardowy
Z izolacją
Nie
Pozytywne testy VDE
Tak
Sprawdzona odporność na wyładowania elektrostatyczne (ESD)
Nie
Do zdejmowania izolacji
Nie
Certyfikat VDE
Nie
Z funkcją ściągania izolacji
Nie
Izolacja do 1000 V
Tak
Porównaj
1212207
CUTFOX-S VDE Przyrząd do cięcia kabli
Szybki podgląd: Opis i parametry
PABAWH/15 Oznacznik przewodu

Opis produktu

Etykieta wtykana, pasek, biały, nieopisane, opisywany przy pomocy: CMS-P1-PLOTTER, zakres średnicy kabli: 0,6 ... 50 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, Ilość pojedynczych tabliczek: 20, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 15 mm

Dane techniczne

Długość
4 mm
Szerokość
14.9 mm
Wysokość
15 mm
Średnica kabla
0.6 - 0.6 mm
Średnica żyły
0.6 - 50 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Biały
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Rodzaj
Pogrubiony
Z polem tekstowym
Tak
Tekstowy
Bez nadruku
Fluorescencyjne
Nie
Model samoprzylepny
Nie
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
1013151
PABAWH/15 Oznacznik przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
PATG5/23 Oznacznik przewodu

Opis produktu

Uchwyt oznaczników przewodów, przezroczysty, nieopisane, zakres średnicy kabli: 10 ... 14 mm, rodzaj montażu: rozsunąć, wysokość pola tekstowego: 4 mm, szerokość pola tekstowego: 23 mm

Dane techniczne

Długość
23 mm
Szerokość
23 mm
Wysokość
15.4 mm
Nadruk
Brak
Kolor
Inne
Sposób montażu
Podwieszanie
Materiał
Inne
Model
Inne
Rodzaj
Pogrubiony
Przezroczysty
Nie
Fluorescencyjne
Nie
Z polem tekstowym
Nie
Mocowanie samoprzylepne
Nie
Ząbkowanie
Brak
Porównaj
0808024
PATG5/23 Oznacznik przewodu
Szybki podgląd: Opis i parametry
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Akademia Sonepar